Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MASTER LOCK 498A Röd grupplåsbox, max 12 lås, röd | AD7HUK 4EMZ1

MASTER LOCK 498A Röd grupplåsbox, max 12 lås, röd

Finns i lager
Artikel: AD7HUK Modell: 498AKorsreferens: 4EMZ1
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
1 143 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGrupplås
LådmaterialStål
FärgRed
Djup3.75 "
Dörr TypStål
Höjd6"
Max. Antal hänglås12
Bredd9.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.93
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)25.91
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Bärbar grupplåslåda perfekt för att säkra arbetarnas tillhörigheter under underhåll av maskiner eller utrustning
    • Kan rymma tillhörigheter för upp till 12 arbetare och mer med hjälp av lock-hasps
    • Låsbox med ett säkerhetshänglås för att säkra låsningspunkterna och lagra enskilda nycklar
    • Patenterad LatchTight-anläggning för att förhindra att nycklarna nås tills det sista säkerhetshänglåset har tagits bort
    • Pulverlackerad röd yta för motstånd mot repor, flis, slitage & blekning

Produktvarianter

ProduktModellFärgDjupHöjdMax. Antal hänglåsBreddPris
MASTER LOCK 503RED Grupplås 14 Lås Max Röd | AB9EGJ 2CJL1 503REDRed3.5 "12.75 "146.38 "1 189 kr
MASTER LOCK 503YLW Grupplås 14 Lås Max Gul | AB9EGK 2CJL2 503YLWGul3.5 "12.75 "146.38 "1 292 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASTER LOCK 498A Röd grupplåsbox, max 12 lås, röd
1 143 kr /enhet