Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MASTER MAGNETICS 07212 Handtagsmagnet, 1 tums längd, 0.75 tums bredd, 25 lbs. Pull Rating, Keramik | AF4QEZ 9FA54

MASTER MAGNETICS 07212 Handtagsmagnet, 1 tums längd, 0.75 tums bredd, 25 lbs. Pull Rating, Keramik

Finns i lager
Artikel: AF4QEZ Modell: 07212Korsreferens: 9FA54
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
118SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandtagsmagnet
Magnethöjd2.25 "
Magnetlängd1.125 "
MagnetmaterialStål
Magnetbredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)15.75
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod8505110000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Max. Lyftkapacitet (25 lb.)

Produktvarianter

ProduktModellMagnethöjdMagnetlängdMagnetbreddPris
MASTER MAGNETICS 07501 Handtagsmagnet, 100 lbs. Pull Rating, Keramik | AH8DNW 38HY86 075011.175 "5"1"206SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASTER MAGNETICS 07212 Handtagsmagnet, 1 tums längd, 0.75 tums bredd, 25 lbs. Pull Rating, Keramik
118SEK /enhet