Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MATCO-NORCA GSFFG8 Packning Full Face 8 tum 1/8 tum tjock Sbr | AE7BHZ 5WLZ4

MATCO-NORCA GSFFG8 Packning Full Face 8 Inch 1/8 Inch Tjock Sbr

Finns i lager
Artikel: AE7BHZ Modell: GSFFG8Korsreferens: 5WLZ4
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
850SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPackning
Bulthål8
FärgRed
Inuti Dia.8.625 "
MaterialSBR-blandning
Max. Tryck150 psi
MetalldetekterbarJa
Utanför Dia.13.5 "
Rörstorlek8"
Temp. Räckvidd-20 till 180 grader
Tjocklek1 / 8 "
TypFullt ansikte

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.808
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)43.94
Fartygets bredd (cm)42.42
HS-kod6815994070
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Utanför Dia.RörstorlekPris
MATCO-NORCA GSFFG2 Packning Full Face 2 tum 1/8 tum tjock Sbr | AE7BHU 5WLY9 GSFFG22.375 "6"2"264SEK
MATCO-NORCA GSFFG2.5 Packning Full Face 2-1 / 2 tum 1/8 Tjock Sbr | AE7BHV 5WLZ0 GSFFG2.52.875 "7"2.5 "238SEK
MATCO-NORCA GSFFG3 Packning Full Face 3 tum 1/8 tum tjock Sbr | AE7BHW 5WLZ1 GSFFG33.5 "7.5 "3"255SEK
MATCO-NORCA GSFFG4 Packning Full Face 4 tum 1/8 tum tjock Sbr | AE7BHX 5WLZ2 GSFFG44.5 "9"4"543SEK
MATCO-NORCA GSFFG6 Packning Full Face 6 tum 1/8 tum tjock Sbr | AE7BHY 5WLZ3 GSFFG66.625 "11 "6"755SEK
MATCO-NORCA GSFFG10 Packning Full Face 10 tum 1/8 tum tjock Sbr | AE7BJA 5WLZ5 GSFFG1010.75 "16 "10 "1 567 kr
MATCO-NORCA GSFFG12 Packning Full Face 12 tum 1/8 tum tjock Sbr | AE7BJB 5WLZ6 GSFFG1212.75 "19 "12 "1 719 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MATCO-NORCA GSFFG8 Packning Full Face 8 Inch 1/8 Inch Tjock Sbr
850SEK /enhet