Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STREAMLIGHT 91757 Ficklampa Led Nicd Nylon Orange | AF6UEF 20JN11

STREAMLIGHT 91757 Ficklampa Led Nicd Nylon Orange

Finns i lager
Artikel: AF6UEF Modell: 91757Korsreferens: 20JN11
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
3 771 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFicklampa
Batterier ingårJa
Batteriets bränningstid3 timmar 30 min. lm \ 12 timmar lm, 8 timmar lm (blixt), 20 dagar, lm (månsken)
Byte av batteripaket90335
batteri~~POS=TRUNCSub-C
BatteritypNiCad
Strålavstånd210m (hög), 115m (låg)
KroppsfärgOrange
Body MaterialNylon
Ljusstyrka12,900 (hög), 4300 (låg)
Laddningstid8 till 10 timmar
SnörtypAC / DC
Diameter2.75 "
FicklampaIndustri
FokusSpot Beam
slag~~POS=TRUNC2m
Lampans liv50,000 timmar
lamptypLED
Längd9 13 / 64 "
Lens Materialpolykarbonat
Ljusutgång150/55 ​​lm
Ljusutgångslägen3
Lumens150/55
Lumens intervall100 till 249
Maximal lumenutgång150
Antal batterier1
Antal laddningar1,000
Körtid vid hög inställning3.5 timmar
SäkerhetsbetygKlass I, Div. 1
SäkerhetsgraderingKlass I & II Division 1, grupp C, D, F, G; Klass III; T-kod: T4; Exia; INTE-INCENDIVE: Klass I Division 2; Grupp A, B, C, D, T-KOD T4
Byt typElektronisk
VattenpenetrationsvärdeIPX4, vattengenomföring

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5525
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)33.53
Fartygets bredd (cm)23.88
HS-kod8513100000

Produktvarianter

ProduktModellLumensBatteriets bränningstidStrålavståndMaximal lumenutgångKörtid vid hög inställningKroppsfärgLjusstyrkaFokusPris
STREAMLIGHT 91627 Ficklampa Led Nicd Nylon Gul | AF6UEA 20JN06 91627163/503 timmar 45 min. lm \ 12 timmar lm, 8 timmar lm (blixt), 20 dagar, lm (månsken)68m (hög), 37m (låg)1633.8 timmarGul730 (hög), 230 (låg)Översvämningsstråle3 727 kr
STREAMLIGHT 91657 Ficklampa Led Nicd Nylon Orange | AF6UEB 20JN07 91657163/503 timmar 45 min. lm \ 12 timmar lm, 8 timmar lm (blixt), 20 dagar, lm (månsken)68m (hög), 37m (låg)1633.8 timmarOrange730 (hög), 230 (låg)Översvämningsstråle4 030 kr
STREAMLIGHT 91727 Ficklampa Led Nicd Nylon Gul | AF6UEE 20JN10 91727150/553 timmar 30 min. lm \ 12 timmar lm, 8 timmar lm (blixt), 20 dagar, lm (månsken)210m (hög), 115m (låg)1503.5 timmarGul12,900 (hög), 4300 (låg)Spot Beam3 555 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STREAMLIGHT 91757 Ficklampa Led Nicd Nylon Orange
3 771 kr /enhet