Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MAUDLIN PRODUCTS MSB003-20 Slotted Shim, Replacement Pack, B .003 x 3 x 3 Tum, PK 20 | AC2YCL 2NZL6

MAUDLIN PRODUCTS MSB003-20 Slitsad mellanlägg, ersättningspaket, B .003 x 3 x 3 tum, PK 20

Finns i lager
Artikel: AC2YCL Modell: MSB003-20Korsreferens: 2NZL6
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
527SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlitsad Shim
Boltstorlek5 / 8 "
Längd3"
Material300-serien rostfritt stål
Rockwell HårdhetC35-45
StorlekB
Spårdjup2.125 "
Spårbredd7 / 8 "
Flikhöjd5 / 8 "
Flikens bredd1-1 / 2 "
TemperHelt hårt
Tjocklek0.076mm
Tjocktolerans+/- 0.0002 "
TypMed Tab
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7326190080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialAntal bitarRockwell HårdhetSpårbreddTemperTjocklekTjocktoleransPris
MAUDLIN PRODUKTER MSB001-20 Slits Shim, ersättningspaket, B, 001 x 3 x 3 tum, PK 20 | AC2YCJ 2NZL4 MSB001-20300-serien rostfritt stål-C35-457 / 8 "Helt hårt0.025mm+/- 0.0001 "680SEK
MAUDLIN PRODUKTER MSB002-20 Slitsad Shim, ersättningspaket, B .002 x 3 x 3 tum, PK 20 | AC2YCK 2NZL5 MSB002-20300-serien rostfritt stål-C35-457 / 8 "Helt hårt0.051mm+/- 0.0001 "518SEK
MAUDLIN-PRODUKTER MSB004-20 Slitsad Shim, ersättningspaket, B, 004 x 3 x 3 tum, PK 20 | AC2YCM 2NZL7 MSB004-20300-serien rostfritt stål-C35-457 / 8 "Helt hårt0.102mm+/- 0.0002 "527SEK
MAUDLIN PRODUKTER MSB005-20 Slits Shim, ersättningspaket, B, 005 x 3 x 3 tum, PK 20 | AC2YCN 2NZL8 MSB005-20300-serien rostfritt stål-C35-457 / 8 "Helt hårt0.127mm+/- 0.0003 "511SEK
MAUDLIN-PRODUKTER MSB010-20 Slitsad Shim, ersättningspaket, B .010 x 3 x 3 tum, PK 20 | AC2YCP 2NZL9 MSB010-20300-serien rostfritt stål-C35-457 / 8 "Helt hårt0.254mm+/- 0.0005 "581SEK
MAUDLIN-PRODUKTER MSB015-20 Slitsad Shim, ersättningspaket, B, 015 x 3 x 3 tum, PK 20 | AC2YCQ 2NZN1 MSB015-20300-serien rostfritt stål-C35-457 / 8 "Helt hårt0.381mm+/- 0.0005 "587SEK
MAUDLIN-PRODUKTER MSB020-20 Slitsad Shim, ersättningspaket, B .020 x 3 x 3 tum, PK 20 | AC2YCR 2NZN2 MSB020-20300-serien rostfritt stål-C35-457 / 8 "Helt hårt0.508mm+/- 0.0005 "657SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS MSB003-20 Slitsad mellanlägg, ersättningspaket, B .003 x 3 x 3 tum, PK 20
527SEK /enhet