Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MAUDLIN-PRODUKTER MSC025-20 Slitsad Shim, ersättningspaket, C .025 x 4 x 4 tum, PK 20 | AC2YDG 2NZP7

MAUDLIN PRODUCTS MSC025-20 Slitsad Shim, ersättningspaket, C .025 x 4 x 4 tum, PK 20

Finns i lager
Artikel: AC2YDG Modell: MSC025-20Korsreferens: 2NZP7
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
1 065 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlitsad Shim
Boltstorlek7 / 8 "
Längd4"
Material300-serien rostfritt stål
Rockwell HårdhetC35-45
StorlekC
Spårdjup2.75 "
Spårbredd1.25 "
Flikhöjd3 / 4 "
Flikens bredd2-1 / 4 "
TemperHelt hårt
Tjocklek0.635mm
Tjocktolerans+/- 0.0008 "
TypMed Tab
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7326190080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialAntal bitarRockwell HårdhetSpårbreddTemperTjocklekTjocktoleransPris
MAUDLIN PRODUKTER MSC001-20 Slitsad Shim, ersättningspaket, C, 001 x 4 x 4 tum, PK 20 | AC2YCY 2NZN8 MSC001-20300-serien rostfritt stål-C35-451.25 "Helt hårt0.025mm+/- 0.0001 "827SEK
MAUDLIN-PRODUKTER MSC002-20 Slitsad Shim, ersättningspaket, C, 002 x 4 x 4 tum, PK 20 | AC2YCZ 2NZN9 MSC002-20300-serien rostfritt stål-C35-451.25 "Helt hårt0.051mm+/- 0.0001 "758SEK
MAUDLIN PRODUKTER MSC003-20 Slits Shim, ersättningspaket, C, 003 x 4 x 4 tum, PK 20 | AC2YDA 2NZP1 MSC003-20300-serien rostfritt stål-C35-451.25 "Helt hårt0.076mm+/- 0.0002 "770SEK
MAUDLIN PRODUKTER MSC004-20 Slitsad Shim, ersättningspaket, C, 004 x 4 x 4 tum, PK 20 | AC2YDB 2NZP2 MSC004-20300-serien rostfritt stål-C35-451.25 "Helt hårt0.102mm+/- 0.0002 "765SEK
MAUDLIN PRODUKTER MSC005-20 Slitsad Shim, ersättningspaket, C, 005 x 4 x 4 tum, PK 20 | AC2YDC 2NZP3 MSC005-20300-serien rostfritt stål-C35-451.25 "Helt hårt0.127mm+/- 0.0003 "770SEK
MAUDLIN PRODUCTS MSC010-20 slitsad mellanlägg, ersättningspaket, C .010 x 4 x 4 tum, PK 20 | AC2YDD 2NZP4 MSC010-20300-serien rostfritt stål-C35-451.25 "Helt hårt0.254mm+/- 0.0005 "798SEK
MAUDLIN PRODUCTS MSC015-20 slitsad mellanlägg, ersättningspaket, C 015 x 4 x 4 tum, PK 20 | AC2YDE 2NZP5 MSC015-20300-serien rostfritt stål-C35-451.25 "Helt hårt0.381mm+/- 0.0005 "916SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS MSC025-20 Slitsad Shim, ersättningspaket, C .025 x 4 x 4 tum, PK 20
1 065 kr /enhet