HONEYWELL Aquastat-styrenhet


Filter
Djup: 2-1 / 8 " , Höjd: 8.625 " , Montering: Horisontellt eller vertikalt , Bredd: 2"
StilModellDifferentiellKräverTemp. RäckviddTypPris (ex moms)
A
L4006A1959
5 grader F fast1-1 / 2 "isolering och värmeledande förening40 grader till 180 grader F.Pannmonterad, hög eller låg gräns2 829 SEK
A
L4006B1155
5 grader till 30 grader F Adj.3 "isolering, stoppa fabriksinställning vid 240 grader F, och värmeledande förening100 grader till 240 grader F.Pannmonterad, hög eller låg gräns och cirkulationsfördröjning3 254 SEK
B
L4006E1117
Manuell återställning1-1 / 2 "isolering100 grader till 240 grader F.Pannmonterad, hög gräns, manuell återställning4 715 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?