Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MAXXIMA 3LXF3 Rund genomföring Id 2 7 / 8in | AD2AEL

MAXXIMA 3LXF3 Rund Grommet Id 2 7/8in

Finns i lager
Artikel: AD2AEL Modell: 3LXF3
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
35SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRund genomföring
FinishSvart
Inuti Dia.2-7 / 8 "
MaterialVinyl

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod3926904590
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Pris
MAXXIMA 3LXF8 Rund genomföring Id 2 In | AD2AER 3LXF82"35SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAXXIMA 3LXF3 Rund Grommet Id 2 7/8in
35SEK /enhet