Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MAXXIMA 3LXF8 Rund genomföring Id 2 In | AD2AER

MAXXIMA 3LXF8 Rund Grommet Id 2 In

Finns i lager
Artikel: AD2AER Modell: 3LXF8

Få det Maj 14, Tisdag
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
35SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRund genomföring
FinishSvart
Inuti Dia.2"
MaterialVinyl
Utanför Dia.2-1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod3926904590
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Pris
MAXXIMA 3LXF3 Rund genomföring Id 2 7 / 8in | AD2AEL 3LXF32-7 / 8 "35SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAXXIMA 3LXF8 Rund Grommet Id 2 In
35SEK /enhet