Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MAXXIMA M20343R Clearance Light Led Red Surf Oval 17-1/8 L | AD2WTG 3VNA9

MAXXIMA M20343R Clearance Light Led Red Surf Oval 17-1/8 L

Finns i lager
Artikel: AD2WTG Modell: M20343RKorsreferens: 3VNA9

Få det Maj 16, Torsdag
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
513SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClearance Markeringsljus
BasmaterialAluminium
FärgRed
Nuvarande ritad120mA
Höjd1"
Husets materialAluminium
lamptypLED
Längd17.125 "
LinsdesignOval
Lens Materialpolykarbonat
Monteringyta
Kraftkälla12 VDC
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.432
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8512202040
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellLinsdesignBasmaterialFärgLens MaterialMonteringBreddNuvarande ritadDiameterPris
MAXXIMA 3JYC3 Clearance Light Led Röd Yta Oval 3 L | AC9UBL 3JYC3OvalKromad polykarbonatRedpolykarbonatyta2"40mA-198SEK
MAXXIMA 3JYC5 Clearance Light Led Amber Surf Oval 3 L | AC9UBM 3JYC5OvalKromad polykarbonatBärnstenpolykarbonatyta2"40mA-196SEK
MAXXIMA 3JYD6 Clearance Light Led Röd Yta Oval 4 L | AC9UBP 3JYD6OvalpolykarbonatRedpolykarbonatyta1"110mA-250SEK
MAXXIMA 3JYD8 Clearance Light Led Amber Surf Oval 4 L | AC9UBR 3JYD8OvalpolykarbonatBärnstenpolykarbonatyta1"110mA-248SEK
MAXXIMA 3JYE5 Clearance Light Led Amber Oval 5-7 / 8 L | AC9UBW 3JYE5OvalpolykarbonatBärnstenpolykarbonatyta7 / 8 "60mA-241SEK
MAXXIMA 3LXF5 Clearance Light Led Röd Rektangulär 3-3 / 16 L | AD2AEN 3LXF5RektangulärpolykarbonatRedpolykarbonatyta1.25 "50mA-195SEK
MAXXIMA 3LXF7 Clearance Light Led Amber Rektangulär 3-3 / 16 L | AD2AEQ 3LXF7RektangulärpolykarbonatBärnstenpolykarbonatyta1.25 "50mA-199SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAXXIMA M20343R Clearance Light Led Red Surf Oval 17-1/8 L
513SEK /enhet