ZURN Z5354.119.1.07.00.00 Handfat Sats Vägg Vit 19-1 / 2 tum Längd | AA2GRY 10J133

ZURN Z5354.119.1.07.00.00 Handfat kit Vägg Vit 19-1/2 tum Längd

Finns i lager
Artikel: AA2GRY Modell: Z5354.119.1.07.00.00Korsref: 10J133

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 210 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBadrum Sink Kit
StänkskyddJa
Back Splash Höjd1"
Body MaterialVitreous China
Skåldjup7"
SkålformOval
Skålstorlek15-1/4" x 10-3/4"
FärgWhite
Avloppsöppning1.25 "
Kranmonteringscentra4"
KranoperationEnkelt handtag
Flödeshastighet2.2 gpm
MonteringstypVägg
Antal hål3
Antal stationer1
Totala höjden7"
Total längd19.5 "
Total bredd17.13 "
Bostäder / kommersiellaKommersiell
SidostänkNej
Med kran / Utan kranMed kran

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.55
Fartygets höjd (cm)68.33
Fartygets längd (cm)70.36
Fartygets bredd (cm)36.83
HS-kod6910100030
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypStänkskyddSkåldjupAntal hålTotala höjdenTotal längdTotal breddSidostänkPris
ZURN Z5344.525.3.07.00.6 Handfat Sits för badrum 18-1 / 4 tum bredd 10 tum höjd | AA2GRZ 10J134 Z5344.525.3.07.00.6VäggJa7.5 "310 "20 "18.25 "Ja5 395 kr
ZURN Z5358.530.1.07.00.00 Handfat Sats Vägg Vit 19-1 / 2 tum Längd | AA2GTA 10J136 Z5358.530.1.07.00.00VäggJa7"37"19.5 "17.13 "Nej4 406 kr
ZURN Z5354.660.1.07.00.0 Handfat Handfat Kit Vägg Vit 19-1 / 2 tum Längd | AA2GTB 10J137 Z5354.660.1.07.00.0VäggJa7"37"19.5 "17.13 "Ja7 624 kr
ZURN Z5344.520.1.07.00.0 Handfat Set 18-1 / 4 tum Bredd 10 tum Höjd | AA2GTC 10J138 Z5344.520.1.07.00.0VäggJa7.5 "310 "20 "18.25 "Ja4 955 kr
ZURN Z5118.530.1.07.00.00 Tvättställsskåp för badrum Vitreous China White | AA2GTD 10J139 Z5118.530.1.07.00.00BänkskivaNej8.875 "39.375 "20.5 "17.25 "Nej4 600 kr
ZURN Z5361.604.1.07.00.0 Handfat Handfat Vitreous Kina Vit | AA2GTF 10J141 Z5361.604.1.07.00.0VäggJa7.5 "111.5 "20 "18.25 "Ja9 068 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZURN Z5354.119.1.07.00.00 Handfat kit Vägg Vit 19-1/2 tum Längd
5 210 kr /enhet