Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MAXXIMA MWL-50SP Arbetsljus Rektangulär Klar 1350 Lumen | AH7NKU 36XD86

MAXXIMA MWL-50SP Arbetsljus Rektangulär Klar 1350 Lumen

Finns i lager
Artikel: AH7NKU Modell: MWL-50SPKorsreferens: 36XD86
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
1 902 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖversvämningsarbetsljus
Nuvarande ritad12V - 1.5A, 36V - 0.52A
Djup1-51 / 64 "
Höjd3.8 "
Bostäder färgSvart
Husets materialPulverlackerat aluminium
lamptypLED
Längd6.2 "
ObjektivfärgRensa
LinsdesignRektangulär
Lens Materialpolykarbonat
Ljusutgång1550 Lumen
MonteringKonsol
Spänning12-36V (multispänning)
Bredd3 51 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8845
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)6.35
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHusets materialBasmaterialförbindelseLängdLinsdesignLjusutgångLumensPris
MAXXIMA MWL-10SP Arbetsljus Rund Led 12vdc 2 tums diameter | AA4BLA 12D302 MWL-10SPWork LjusAluminiumAluminium--Runda250 Lumen-595SEK
MAXXIMA MWL-10SP-SM Arbetsljus Rund Led 12vdc 2 tum Diameter | AA4BLB 12D304 MWL-10SP-SMWork LjusAluminiumRostfritt stål--Runda250 Lumen-698SEK
MAXXIMA MWL-11HL Arbetsljus Rund Led 12 / 24vdc 4 tums diameter | AA4BLC 12D305 MWL-11HLWork LjusGummiRostfritt stål--Runda750 Lumen-1 213 kr
MAXXIMA MWL-01B Arbetsljus Rund Led 12vdc 4-1 / 2 tums diameter | AF4EXL 8UKL2 MWL-01BWork LjusAluminiumRostfritt stål--Runda550 Lumen-1 092 kr
MAXXIMA MWL-26 Arbetsbelysning 500 lumen klar rektangulär | AG4VCF 34TG92 MWL-26Work LjusKompositRostfritt stål-5 8 / 9 "Rektangulär500 Lumen-603SEK
MAXXIMA MWL-20 Arbetsljus Rektangulär Led 800 lumen | AG6PJR 39M957 MWL-20Work LjusAluminiumRostfritt stål--Fyrkant800 Lumen-849SEK
MAXXIMA MWL-28 Arbetsljus Rund klar lins 1200 lumen | AH7NKG 36XD75 MWL-28Work LjusPulverlackerat aluminium---Runda1200 Lumen-809SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAXXIMA MWL-50SP Arbetsljus Rektangulär Klar 1350 Lumen
1 902 kr /enhet