Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MAXXIMA MWL-11HL Arbetsljus Rund Led 12 / 24vdc 4 tums diameter | AA4BLC 12D305

MAXXIMA MWL-11HL Arbetsljus Rund Led 12/24vdc 4 Inch Diameter

Finns i lager
Artikel: AA4BLC Modell: MWL-11HLKorsreferens: 12D305
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
1 212 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWork Ljus
BasmaterialRostfritt stål
Nuvarande ritad1200mA@12 VDC, 630mA@24 VDC
Djup3"
Diameter4"
Bostäder färgSvart
Husets materialGummi
lamptypLED
ObjektivfärgRensa
LinsdesignRunda
Lens Materialpolykarbonat
Ljusutgång750 Lumen
MonteringYtfäste
Spänning12 till 24 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7
Fartygets höjd (cm)8.26
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8512202080
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHusets materialBasmaterialförbindelseLängdLinsdesignLjusutgångLumensPris
MAXXIMA MWL-10SP Arbetsljus Rund Led 12vdc 2 tums diameter | AA4BLA 12D302 MWL-10SPWork LjusAluminiumAluminium--Runda250 Lumen-595SEK
MAXXIMA MWL-10SP-SM Arbetsljus Rund Led 12vdc 2 tum Diameter | AA4BLB 12D304 MWL-10SP-SMWork LjusAluminiumRostfritt stål--Runda250 Lumen-727SEK
MAXXIMA MWL-01B Arbetsljus Rund Led 12vdc 4-1 / 2 tums diameter | AF4EXL 8UKL2 MWL-01BWork LjusAluminiumRostfritt stål--Runda550 Lumen-1 120 kr
MAXXIMA MWL-26 Arbetsbelysning 500 lumen klar rektangulär | AG4VCF 34TG92 MWL-26Work LjusKompositRostfritt stål-5 8 / 9 "Rektangulär500 Lumen-603SEK
MAXXIMA MWL-20 Arbetsljus Rektangulär Led 800 lumen | AG6PJR 39M957 MWL-20Work LjusAluminiumRostfritt stål--Fyrkant800 Lumen-849SEK
MAXXIMA MWL-28 Arbetsljus Rund klar lins 1200 lumen | AH7NKG 36XD75 MWL-28Work LjusPulverlackerat aluminium---Runda1200 Lumen-842SEK
MAXXIMA MWL-29 Arbetsbelysning Rektangulär klar 1200 lumen | AH7NKH 36XD76 MWL-29ÖversvämningsarbetsljusPulverlackerat aluminium--5 29 / 32 "Rektangulär1200 Lumen-793SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAXXIMA MWL-11HL Arbetsljus Rund Led 12/24vdc 4 Inch Diameter
1 212 kr /enhet