Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MAYHEW TOOLS 61019 Punch And Mejsel Set Black Oxide 19 Pc | AB6VJK 22KK69

MAYHEW TOOLS 61019 Punch And Mejsel Set Black Oxide 19 St

Finns i lager
Artikel: AB6VJK Modell: 61019Korsreferens: 22KK69
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
1 893 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStans och mejseluppsättning
Längd5 "till 7"
MaterialStål
Antal bitar19
Storlekar ingårCenter Punches-5/32, 3/16 ", Pin Punches-3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16", Solid Punches-3/32, 1/8 , 5/32, 3/16, 1/4, 5/16 ", kalla mejslar-1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4"
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7505
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8206000000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Mayhew 61019 stans- och mejselset fungerar som viktiga verktyg för metallbearbetning, träbearbetning och allmän tillverkning. Denna uppsättning består av stansar för att markera, sticka hål eller placera delar och material, medan mejslar är viktiga för att få föremål på plats, jämna ut ytor och skära, hacka, hacka eller forma material.

Funktioner:

  • Denna Mayhew-verktygssats har ett omfattande urval av 19 stycken designade för olika applikationer.
  • Den levereras med en praktisk väska för organiserad förvaring.
  • Denna stanssats innehåller olika typer, såsom centrumstans, kallmejsel, stiftstans och solid stans, och erbjuder mångsidighet för en rad uppgifter.

Kompatibla tillbehör:

  • Westward 30PA82 gummiklubba: Denna gummiklubba används för att placera stenplattor, installera träskivor och golv, justera delar på plats och stämpla läder. Den ger en mjukare effekt jämfört med plast- och metallklubbor, men har ändå mer hårdhet än sina motsvarigheter i trä.
  • Westward 32PJ36 Verktygsväska: Denna verktygsväska i polyester uppvisar motståndskraft mot nötning och fläckar, har snabbtorkande egenskaper om den utsätts för fukt och har förmågan att sträcka sig samtidigt som den återgår till sin ursprungliga form.
  • Proto J2108 Punch & Cold Mejselhållare: Denna konventionella hållare har en gripring som glider över spetsen och under slaghuvudet på en kompatibel stans eller mejsel. Den har ett handtag som sträcker sig från sidan av stansen eller mejseln, vilket minimerar risken för handskador till följd av missade träffar och blickande slag.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur rengör jag Mayhew 61019 stans- och mejselsats?

A. Rengör verktygen efter användning med en torr trasa för att ta bort skräp. För envisa rester kan ett skonsamt lösningsmedel eller smörjmedel appliceras, följt av avtorkning.

F. Kan jag slipa Mayhew 61019 stans och mejsel i setet?

S. Ja, verktygen kan slipas med lämpliga skärpverktyg. Följ tillverkarens riktlinjer för den specifika typen av verktyg.

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder dessa Mayhew-verktyg?

A. Bär alltid lämplig säkerhetsutrustning, inklusive handskar och ögonskydd. Säkerställ en stabil arbetsyta och säkra arbetsstyckena.

Produktvarianter

ProduktModellLängdMaterialAntal bitarStorlekar ingårTether kapabelPris
MAYHEW TOOLS 61080 Mekanik Punch & Mejsel Set Sae 24 Pc | AB7WFH 24D636 610808"Högkvalitativ verktygslegering24Kalla mejslar-1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 ", Cape Mejslar-1/4, 3/8", halv runda mejsel-1/4 ", Diamond Point Mejsel-1/4 ", nitbussare, massiva stansar-1/8, 3/16, 1/4", stiftstansar-3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4 , 7/32 ", Prick Punches-3/8, 1/2", Center PuncheStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)2 945 kr
MAYHEW TOOLS 66260 Stans och mejselsats 12-delad stål | AH8CUQ 38GN89 662609.5 "Stål123 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 13 mm, 19 mmInte tether kapabel1 427 kr
MAYHEW TOOLS 61005 Stans och mejselsats 6-delad stål | AH8CVC 38GP02 610058"Stål61/2", 5/8", 3/8", 3/16", 1/8", 3/16"Inte tether kapabel755SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAYHEW TOOLS 61019 Punch And Mejsel Set Black Oxide 19 St
1 893 kr /enhet