Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MAYHEW TOOLS 66260 Stans och mejselsats 12-delad stål | AH8CUQ 38GN89

MAYHEW TOOLS 66260 Stans och mejselsats 12-delat stål

Finns i lager
Artikel: AH8CUQ Modell: 66260Korsreferens: 38GN89

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 427 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStans och mejseluppsättning
Längd9.5 "
MaterialStål
Antal bitar12
Storlekar ingår3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 13 mm, 19 mm
Tether kapabelInte tether kapabel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)11.43
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Punch Piece Design: 1-Piece Design

Produktvarianter

ProduktModellLängdMaterialAntal bitarStorlekar ingårTether kapabelPris
MAYHEW TOOLS 61019 Punch And Mejsel Set Black Oxide 19 Pc | AB6VJK 22KK69 610195 "till 7"Stål19Center Punches-5/32, 3/16 ", Pin Punches-3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16", Solid Punches-3/32, 1/8 , 5/32, 3/16, 1/4, 5/16 ", kalla mejslar-1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4"Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)2 028 kr
MAYHEW TOOLS 61080 Mekanik Punch & Mejsel Set Sae 24 Pc | AB7WFH 24D636 610808"Högkvalitativ verktygslegering24Kalla mejslar-1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 ", Cape Mejslar-1/4, 3/8", halv runda mejsel-1/4 ", Diamond Point Mejsel-1/4 ", nitbussare, massiva stansar-1/8, 3/16, 1/4", stiftstansar-3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4 , 7/32 ", Prick Punches-3/8, 1/2", Center PuncheStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)3 154 kr
MAYHEW TOOLS 61005 Stans och mejselsats 6-delad stål | AH8CVC 38GP02 610058"Stål61/2", 5/8", 3/8", 3/16", 1/8", 3/16"Inte tether kapabel809SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAYHEW TOOLS 66260 Stans och mejselsats 12-delat stål
1 427 kr /enhet