Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MAYHEW TOOLS 75003 Pinch Bar Curved End 3/4 x 24 In | AD6RBW 49C165

MAYHEW TOOLS 75003 Pinch Bar Curved End 3/4 x 24 In

Finns i lager
Artikel: AD6RBW Modell: 75003Korsreferens: 49C165
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
552SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPinch Point Bar
FärgStålblästrad finish
Diameter3 / 4 "
MaterialStål
Total längd24 "
Total bredd7 / 8 "
Underkategori Pry BarNypa barer
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Tjocklek1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3185
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8205599000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgDiameterMaterialTotal längdTotal breddTjocklekPris
MAYHEW TOOLS 75008 Pinch Bar Curved End 7/8 x 36 In | AD6RBU 49C162 75008Stålblästrad finish7 / 8 "Stål36 "1"1.25 "925SEK
MAYHEW TOOLS 75005 Pinch Bar Curved End 3/4 x 30 In | AD6RBV 49C164 75005Stålblästrad finish3 / 4 "Stål30 "7 / 8 "1"641SEK
MAYHEW TOOLS 75125 Pinch Point Bar 14 In | AE8KFQ 6DKE4 75125Grå5 / 8 "CV stål14 "1 / 2 "1 / 2 "234SEK
MAYHEW TOOLS 75126 Pinch Point Bar 16 In | AE8KFR 6DKE5 75126Grå5 / 8 "CV stål16 "5 / 8 "5 / 8 "347SEK
MAYHEW TOOLS 75127 Pinch Point Bar 20 In | AE8KFT 6DKE6 75127Grå3 / 4 "CV stål20 "3 / 4 "3 / 4 "501SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAYHEW TOOLS 75003 Pinch Bar Curved End 3/4 x 24 In
552SEK /enhet