Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MCDONNELL & MILLER FS7-4 Vätskeflöde, 1 1/4 MNPT, 300 Psi | AD9ECV 4RC70 / 119700

MCDONNELL & MILLER FS7-4 Switch vätskeflöde, 1 1/4 MNPT, 300 Psi

Finns i lager
Artikel: AD9ECV Modell: FS7-4Korsreferens: 4RC70 / 119700
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
11 897 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlödesomkopplare
Anslutningsstorlek1 1/4 MNPT
Max. Flöde7.7 GPM
Max. Flöde GPM7.7
Max. Vätsketemp.300 F
Max. Tryck300 psi
Min. Omgivningstemperatur32 F
Min. Flödeshastighet4.8 GPM
Min. Vätsketemp.32 F
Växla kapslingNEMA 1
Byt typEnpolig dubbelknappsbrytare
TypIndustriell / kraftig vätskeflödesbrytare
Spänning120/240
Vättade materialMässing, S / S, Brons, PTFE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.4075
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)30.23
Fartygets bredd (cm)19.3
HS-kod9032896060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • McDonnell och Miller 119700 FS7-4 vätskeflödesbrytare är en enkelpolig, dubbelknappsbrytare utrustad med en NEMA 1-omkopplare. Den kan arbeta vid temperaturer upp till 300 grader Fahrenheit och tryck upp till 300 psi och är idealisk för tunga industriella applikationer.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MCDONNELL & MILLER FS7-4 Switch vätskeflöde, 1 1/4 MNPT, 300 Psi
11 897 kr /enhet