McDonnell & Miller FS8-W vätskeflödesbrytare är utformad för att övervaka flödet av vätskor, såsom vatten eller olja, i rör och system. Den används i HVAC-system, pannor och annan vätskehanteringsutrustning för att säkerställa korrekta flödeshastigheter. Denna omkopplare förhindrar skador på utrustning eller fel på grund av otillräckligt flöde och fungerar som en säkerhets- och kontrollanordning.
Funktioner:
- Den har en förseglad monelbälg för tillförlitlighet och motståndskraft mot korrosion.
- Denna McDonnell & Miller vätskeflödesbrytare har en känslighetsjusteringsskruv för att förenkla anpassning av flödeshastigheten.
- Den har en enkelpolig/dubbel kastsnäppbrytare, vilket gör att flödesomkopplaren kan styra och signalera i olika elektriska kretsar.
- Denna FS8-W flödesbrytare har en maximal temperatur på 225 grader F och ett maximalt arbetstryck på 160 psi.
- Den har BSPT-gängor och guldpläterade kontakter för att förbättra kompatibilitet respektive elektrisk ledningsförmåga.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag tänka på när jag använder denna McDonnell & Miller vätskeflödesbrytare?
A.
- Stäng av strömmen under installation och underhåll.
- Montera flödesbrytaren säkert.
- Säkerställ korrekt ventilation.
- Hantera farliga kemikalier på ett säkert sätt.
- Överväg professionell hjälp om det behövs.
- Regelbundna inspektioner och snabbt underhåll.
- Stäng av korrekt under underhåll.
- Kommunicera nödprocedurer.
- Utbilda personal för säkerhet.
- Upprätthålla detaljerade register.
- Följ bestämmelserna.
- Gör en riskbedömning.
F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer denna McDonnell & Miller vätskeflödesbrytare?
S. Viktiga faktorer inkluderar flödeshastighetsområde, rörstorlekskompatibilitet, vätskekompatibilitet, NEMA-klassificering, temperatur- och tryckområde, erforderlig känslighet, valfria funktioner och kompatibilitet med befintliga system.
F. Hur installerar jag denna McDonnell & Miller FS8-W vätskeflödesbrytare?
A.
- Välj en lämplig plats på röret för denna flödesvakt, för att säkerställa tillgänglighet för underhåll.
- Förbered röret efter behov, lägg till kopplingar och säkerställ en säker monteringspunkt för flödesvakten.
- Applicera gängtätningsmedel på gängorna för en läckagefri anslutning.
- Fäst flödesomkopplaren säkert på den valda platsen på röret och rikta in den ordentligt.
- Använd känslighetsjusteringsskruven för att ställa in önskad flödeshastighetströskel för flödesomkopplaren.
- Montera flödesvakten säkert för att förhindra överdrivna vibrationer under drift.
- Testa flödesbrytaren genom att strömma vätska genom röret för att verifiera korrekt funktion.
- Dokumentera installations- och kalibreringsdetaljerna för framtida referens och underhåll.
- Slå på systemet efter att ha verifierat korrekt installation, kalibrering och testning.