Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MCKINNEY HT4A3786 HD BB 5 X 4 1/2 gångjärn Hela kullager med urtag | AF8EZN 25HE12

MCKINNEY HT4A3786 HD BB 5" X 4 1/2" Gångjärn, fulla kullager

Finns i lager
Artikel: AF8EZN Modell: HT4A3786 HD BB 5" X 4 1/2"Korsreferens: 25HE12
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
1 139 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelgångjärn
Bearing TypeKullager
FärgTråkig krom
HörnFyrkant
Dörrbladets bredd2.25 "
Dörrtjocklek1.75 "
FinishSatin Chrome
Rambladets längd5"
Rambladets bredd2.25 "
hårdvaraVad ingår
Höjd5"
Hål per blad4
Sjukhus TipsJa
Bladtjocklek0.19 "
MaterialStål
MonteringFull hiss
StiftmaterialStål
StifttypAvtagbar
Rörelseomfång270 grader
Bredd4.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7065
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8302104030

Produktvarianter

ProduktModellSjukhus TipsBearing TypeFärgBladtjocklekMaterialMonteringStiftmaterialStifttypPris
MCKINNEY T4A3386 NRP 4-1/2 "X 4-1/2" SS-gångjärn Full Mortise Sleeve | AF8EZC 25HE02 T4A3386 NRP 4-1 / 2 "X 4-1 / 2" SSNejSleeveTråkig rostfri0.18 "Rostfritt stålFull hissRostfritt stålEj borttagbar1 311 kr
MCKINNEY T4A3386-QC12 4-1/2 "X 4-1/2" SS NRP-gångjärn Full Mortise Sleeve | AF8EZD 25HE03 T4A3386-QC12 4-1 / 2 "X 4-1 / 2" SS NRPNejSleeveTråkig rostfri0.18 "Rostfritt stålFull hissRostfritt stålEj borttagbar7 637 kr
MCKINNEY TA2714 NRP 4-1/2 "X 4-1/2" gångjärn Full Mortise Sleeve | AF8EZE 25HE04 TA2714 NRP 4-1 / 2 "X 4-1 / 2"NejSleeveTråkig krom0.134 "StålFull hissStålEj borttagbar212SEK
MCKINNEY HTA2714 4 1/2 X 4 1/2 "gångjärn Full Mortise Sleeve | AF8EZF 25HE05 HTA2714 4 1/2 X 4 1/2 "JaSleeveTråkig krom0.134 "StålFull hissStålSjukhus Tips585SEK
MCKINNEY T4A3786 BB NRP 5 "X 4 1/2 Gångjärn Full Mortise Kullager | AF8EZG 25HE06 T4A3786 BB NRP 5 "X 4 1/2NejKullagerTråkig krom0.19 "StålFull hissStålEj borttagbar755SEK
MCKINNEY T4A3386 BB NRP 5 "X 4 1/2 gångjärn Full Mortise kullager | AF8EZH 25HE07 T4A3386 BB NRP 5 "X 4 1/2NejKullagerTråkig rostfri0.19 "Rostfritt stålFull hissRostfritt stålEj borttagbar1 447 kr
MCKINNEY T4A3786 HD BB 5 "X 4 1/2" Gångjärnskullager | AF8EZJ 25HE08 T4A3786 HD BB 5 "X 4 1/2"NejKullagerTråkig krom0.19 "StålFull hissStålAvtagbar677SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MCKINNEY HT4A3786 HD BB 5" X 4 1/2" Gångjärn, fulla kullager
1 139 kr /enhet