Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MCR SAFETY BD110P glasögon Scartch Resistant AF Ramlös PR | AH6FRT 35ZA29

MCR SAFETY BD110P Glasögon Scartch Resistant AF utan ram PR

Finns i lager
Artikel: AH6FRT Modell: BD110PKorsreferens: 35ZA29

Få det Maj 15, Onsdag
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
143SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkyddsglasögon
RamfärgGun Metal Grey
RamdesignVira runt
RammaterialNylon
LensbeläggningRep tålig
ObjektivfärgRensa
Lens Materialpolykarbonat
MetalldetekterbarNej
StorlekM
Stilramlösa
TempelfärgGun Metal Grey
TempelstilHybrid
UV-skydd99.99% UVA / UVB

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)7.11
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Polariserad lins: Nej
    • Skumfodrad: Nej
    • X-Ray Detectable: Nej
    • Fotokromatisk lins: Nej
    • ANSI Damm / stänkvärde: Ej betygsatt för damm eller stänk
    • Undermärke: US SÄKERHET

Produktvarianter

ProduktModellTempelstilRamfärgRammaterialUV-skyddLensbeläggningObjektivfärgMetalldetekterbarStilPris
MCR SAFETY SF101R 12 lb Polypropylen Säkerhetsstängsel | AH2FTC 26J953 SF101R--------1 238 kr
MCR SAFETY BD110PF Glasögon Clear Scratch Resistant AF Frameless PR | AH6FRU 35ZA30 BD110PFHybridGun Metal GreyNylon99.99% UVA / UVBAntidimma, reptåligRensaNejramlösa158SEK
MCR SAFETY BD112P Glasögon Grå reptålig AF ramlös PR | AH6FRV 35ZA31 BD112PHybridGun Metal GreyNylon99.99% UVA / UVBRep tåligGråNejramlösa150SEK
MCR SAFETY BD112PF Skyddsglasögon Grå Antifog Frameless PR | AH6FRW 35ZA32 BD112PFHybridGun Metal GreyNylon99.99% UVA / UVBAntidimma, reptåligGråNejramlösa154SEK
MCR SAFETY BD117 Glasögon Silver Skraptålig AF Frameless PR | AH6FRX 35ZA33 BD117HybridGun Metal GreyNylon99.9%Rep tåligSilverspegelNejramlösa155SEK
MCR SAFETY BD119 Solglasögon Skrapbeständig AF Frmlss Nylon PR | AH6FRY 35ZA34 BD119HybridGun Metal GreyNylon99.99% UVA / UVBRep tåligInomhus UtomhusNejramlösa426SEK
MCR SAFETY HDX110AF Glasögon Klara reptåliga AF Black Frame PR | AH6FRZ 35ZA35 HDX110AFBajonettSvartpolykarbonat99.99% UVA / UVBAntidimma, reptåligRensaJaHelskärm240SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MCR SAFETY BD110P Glasögon Scartch Resistant AF utan ram PR
143SEK /enhet