Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MCR SAFETY DM131RDC Skyddsglasögon, Traditionell Båge, Halvbåge, Röd Spegel, Grå, Grå, M Glasögon Storlek | CT2TKV 55KY34

MCR SAFETY DM131RDC skyddsglasögon, traditionell båge, halvbåge, röd spegel, grå, grå, M glasögon storlek

Finns i lager
Artikel: CT2TKV Modell: DM131RDCKorsreferens: 55KY34

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

412SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkyddsglasögon

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0383
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellförp. Antal.Pris
MCR SAFETY HK110 Skyddsglasögon | CT2TEA 392D61 HK110151SEK
MCR SAFETY TK110 Skyddsglasögon | CT2TEB 392D70 TK110152SEK
MCR SAFETY TK130 Skyddsglasögon | CT2TEC 392D71 TK130144SEK
MCR SAFETY 9800XL Skyddsglasögon | CT2TEE 392D51 9800XL152SEK
MCR SAFETY CL010 Skyddsglasögon | CT2TEF 392D53 CL010126SEK
MCR SAFETY SR119AF Skyddsglasögon | CT2TEG 335GV0 SR119AF1146SEK
MCR SAFETY DM1322PF Skyddsglasögon | CT2TEH 328XH7 DM1322PF1284SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MCR SAFETY DM131RDC skyddsglasögon, traditionell båge, halvbåge, röd spegel, grå, grå, M glasögon storlek
412SEK /enhet