MEDCASTER

Filter

Materialhantering

Om MEDCASTER

I mer än 55 år har Medcaster varit en ledande tillverkare av avancerade och pålitliga hjul och hjul för medicinska applikationer. Medcaster -katalogen innehåller dubbla hjul, plattor och spindelhjul. Medcaster dubbla hjul svängbara hjul är konstruerade för dragbar transportutrustning, lågprofilvagnar, plattformar och verktygsvagnar för att minska friktionen mellan hjulen och golvet och göra det möjligt för hjulen att svänga smidigare i jämförelse med enkelhjuliga bulthål. Dessa hjul har förzinkad yta som garanterar ett attraktivt utseende, utmärkt korrosionsbeständighet och livslängdsförlängning. Hjulen är gjorda av termoplastiskt gummi för elasticitet och klarar laster upp till 200 kg Medcaster svängbara tallrikshjul är fästa på vagnar, ställningar och möbler och kan användas vid temperaturer från -45 till 210 grader F. Hjulen på dessa svängbara platthjul är gjorda av neopren / termoplastgummi för att ge elasticitet och kemisk beständighet. Med ramar av stål, nylon eller rostfritt stål ger dessa plattformar en belastningsgrad från 0 till 999 lb. Välj bland ett brett utbud av de ovannämnda produkterna på Raptor Supplies.

Varumärkesexklusiva produkter