Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MEDCASTER NG03QDP125SWGR02G Spindelhjul 200 Lb. | AD3TEZ 40N396

MEDCASTER NG03QDP125SWGR02G Spindelhjul 200 Lb.

Finns i lager
Artikel: AD3TEZ Modell: NG03QDP125SWGR02GKorsreferens: 40N396
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
35SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridbar spindelhjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range0 till 299 pund
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
HjulmaterialTermoplastiskt gummi
HjulformStandard
KärnfärgGrå
Kärnmaterialpolyolefin
RamfinishNylon
Ladda betyg200 lb.
Icke-märkningJa
Antal hjul1
Totala höjden4 7 / 32 "
RacewayDubbel / enkel boll
Stam Dia.7 / 16 "
Stamlängd1.437 "
StammtypFriktionsring
Temp. Räckvidd-45 grader till 180 grader F.
HjullagerBoll
HjulfärgGrå
Hjuldiameter3"
HjulmaterialTermoplastiskt gummi
Hjulbredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)14.84
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellErsättningshjulCaster Brake ingårCaster Load Rating RangeStam Dia.StamlängdStammtypHjullagerHjulfärgPris
MEDCASTER CH03TPP125SWGR09G Swivel Stem Caster 3 tum 190 Lb Tpr | AB2KVL 1MME3 CH03TPP125SWGR09G-Nej0 till 299 pund27 / 32 "2.187 "FriktionsringPrecisionsbollGrå64SEK
MEDCASTER CH04TPP125SWGR09G Vridbar spindelhjul 4 tum 240 Lb Tpr | AB2KVN 1MME5 CH04TPP125SWGR09G-Nej0 till 299 pund27 / 32 "2.187 "FriktionsringPrecisionsbollGrå44SEK
MEDCASTER CH05TPP125SWGR09G Vridbar spindelhjul 5 tum 260 Lb Tpr | AB2KVQ 1MME7 CH05TPP125SWGR09G-Nej0 till 299 pund27 / 32 "2.187 "FriktionsringPrecisionsbollGrå1 032 kr
MEDCASTER CH06TPP125SWGR09G Vridbar spindelhjul 6 tum 260 Lb Tpr | AB2KVT 1MME9 CH06TPP125SWGR09G-Nej0 till 299 pund27 / 32 "2.187 "FriktionsringPrecisionsbollGrå-
RFQ
MEDCASTER CH03TPP125SWXRN2G Vridbar spindelhjul 3 tum 190 Lb Tpr | AB2KVV 1MMG2 CH03TPP125SWXRN2G-Nej0 till 299 pund13 / 16 "2.25 "Expanderande adapterPrecisionsbollGrå43SEK
MEDCASTER CH04TPP125SWXRN2G Swivel Stem Caster 4 tum 240 Lb Tpr | AB2KVX 1MMG4 CH04TPP125SWXRN2G-Nej0 till 299 pund13 / 16 "2.25 "Expanderande adapterPrecisionsbollGrå50SEK
MEDCASTER CH05TPP125SWXRN2G Vridbar spindelhjul 5 tum 260 Lb Tpr | AB2KVZ 1MMG6 CH05TPP125SWXRN2G-Nej0 till 299 pund13 / 16 "2.25 "Expanderande adapterPrecisionsbollGrå1 048 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MEDCASTER NG03QDP125SWGR02G Spindelhjul 200 Lb.
35SEK /enhet