Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MEDCASTER SS05AMP125TLTP01G Svängbara skivhjul med totallåsning 220 Lb 5 tums diameter | AB2KWL 1MMH8

MEDCASTER SS05AMP125TLTP01G Svängbara skivhjul med totallåsning 220 Lb 5 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AB2KWL Modell: SS05AMP125TLTP01GKorsreferens: 1MMH8
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
1 029 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridplattahjul
Broms typTotalt lås
Caster Brake ingårJa
Caster Load Rating Range0 till 299 pund
Caster ProduktgruppSvänghjul med total lås
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypSnurra
HjulmaterialTermoplastiskt gummi
HjulformStandard
KärnfärgGrå
Kärnmaterialpolyolefin
durometer85 Shore A
Utökad leadNej
RamfinishRostfritt stål
RammaterialRostfritt stål
HålmönsterC
Insida bulthålsavstånd1-3/4 x 2-13/16"
Ladda betyg220 lb.
LåstypTotalt lås
Monteringsbult Dia.5 / 16 "
Icke-märkningJa
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd1-3/4 x 3-1/16"
Totala höjden6.437 "
Plate Storlek2-1/2 x 3-5/8"
Plattjocklek0.125 "
plattypC
RacewayDubbel boll
Vridradie0"
Temp. Räckvidd-30 grader till 210 grader F.
HjullagerPrecisionsboll
HjulfärgGrön
Hjuldiameter5"
HjulmaterialTermoplastiskt gummi
Hjulbredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.91
Fartygets höjd (cm)22.61
Fartygets längd (cm)25.15
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelRammaterialBroms typCaster Load Rating RangeInsida bulthålsavståndLadda betygMonteringsbult Dia.Utvändigt bultavståndPris
MEDCASTER DW03TPP100TLTP01G Vridplatthjul med totallås 220 Lb 3 tum diameter | AB2KUQ 1MMB9 DW03TPP100TLTP01GSvänghjul med dubbla hjulStålTotalt lås0 till 299 pund1-3/4 x 2-13/16"220 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"453SEK
MEDCASTER CN02NRP100TLTP02G Svänghjul med totallås 125 Lb 2 tum diameter | AB2KUV 1MMC6 CN02NRP100TLTP02GVridplattahjulStålTotalt lås0 till 299 pund13/16 x 1-1/4"125 lb.3 / 16 "13/16 x 1-7/8"20SEK
MEDCASTER CH03TPP125TLTP01G Svängbart hjul med total lås 190 Lb 3 tum diameter | AB2KUZ 1MMD1 CH03TPP125TLTP01GVridplattahjulStålTotalt lås0 till 299 pund1-3/4 x 2-13/16"190 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"448SEK
MEDCASTER CH04TPP125TLTP01G Svängbart hjul med total lås 240 Lb 4 tum diameter | AB2KVC 1MMD4 CH04TPP125TLTP01GVridplattahjulStålTotalt lås0 till 299 pund1-3/4 x 2-13/16"240 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"509SEK
MEDCASTER CH05TPP125TLTP01G Vridbar platthjul med totallås 260 Lb 5 tums diameter | AB2KVF 1MMD7 CH05TPP125TLTP01GVridplattahjulStålTotalt lås0 till 299 pund1-3/4 x 2-13/16"260 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"562SEK
MEDCASTER CH06TPP125TLTP01G Svänghjul med total lås 240 Lb 6 tum diameter | AB2KVJ 1MME1 CH06TPP125TLTP01GVridplattahjulStålTotalt lås0 till 299 pund1-3/4 x 2-13/16"260 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"525SEK
MEDCASTER SS03AMP125TLTP01G Svänghjul med total lås 165 Lb 3 tum diameter | AB2KWE 1MMH2 SS03AMP125TLTP01GVridplattahjulRostfritt stålTotalt lås0 till 299 pund1-3/4 x 2-13/16"165 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"823SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MEDCASTER SS05AMP125TLTP01G Svängbara skivhjul med totallåsning 220 Lb 5 tums diameter
1 029 kr /enhet