MEDCASTER Vridplattahjul m / Total-Lock


Filter
Caster Brake ingår: Ja , Caster produktgrupp: Svänghjul med total lås , Caster Temp. Tillgängligt sortiment: Ja , Hjultyp: Snurra , Hjulform: Standard , Förlängt lead: Nej , Låstyp: Totalt lås , Icke-märkning: Ja , Plåttjocklek: 0.125 " , Typ av tallrik: C , Vridradie: 0" , Hjullager: Precisionsboll
StilModellArtikelRammaterialBroms typCaster Load Rating RangeInsida bulthålsavståndLadda betygMonteringsbult Dia.Utvändigt bultavståndPris (ex moms)
A
DW03TPP100TLTP01G
Svänghjul med dubbla hjulStålTotalt lås0 till 299 pund1-3/4 x 2-13/16"220 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"453 SEK
B
CN02NRP100TLTP02G
VridplattahjulStålTotalt lås0 till 299 pund13/16 x 1-1/4"125 lb.3 / 16 "13/16 x 1-7/8"20 SEK
C
CH03TPP125TLTP01G
VridplattahjulStålTotalt lås0 till 299 pund1-3/4 x 2-13/16"190 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"448 SEK
C
CH06TPP125TLTP01G
VridplattahjulStålTotalt lås0 till 299 pund1-3/4 x 2-13/16"260 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"525 SEK
C
CH04TPP125TLTP01G
VridplattahjulStålTotalt lås0 till 299 pund1-3/4 x 2-13/16"240 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"509 SEK
C
CH05TPP125TLTP01G
VridplattahjulStålTotalt lås0 till 299 pund1-3/4 x 2-13/16"260 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"562 SEK
D
SS03AMP125TLTP01G
VridplattahjulRostfritt stålTotalt lås0 till 299 pund1-3/4 x 2-13/16"165 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"823 SEK
D
SS05AMP125TLTP01G
VridplattahjulRostfritt stålTotalt lås0 till 299 pund1-3/4 x 2-13/16"220 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"1 029 SEK
D
SS06AMP125TLTP01G
VridplattahjulRostfritt stålTotalt lås0 till 299 pund1-3/4 x 2-13/16"240 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"1 035 SEK
D
SS04AMP125TLTP01G
VridplattahjulRostfritt stålTotalt lås0 till 299 pund1-3/4 x 2-13/16"190 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"868 SEK
E
NG04QDP125TLTP01G
VridplattahjulStålTotalt lås0 till 299 pund1-3/4 x 2-13/16"275 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"364 SEK
RFQ
E
NG05QDP125TLTP01G
VridplattahjulStålTotalt lås300 till 999 pund1-3/4 x 2-13/16"325 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"384 SEK
F
NG03QDP125TLTP01G
VridplattahjulNylonTotal-Lock0 till 299 pund1-3/4 x 2-13/16"200 lb.0.313 "1-3/4 x 3-1/16"432 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?