Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MEGGER DET14C Klämma på jordmotståndstestare 1500 Ohm | AE9VKP 6MRN4

MEGGER DET14C Clamp On Earth Resistance Tester 1500 Ohm

Finns i lager
Artikel: AE9VKP Modell: DET14CKorsreferens: 6MRN4
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
33 642 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClamp On Earth Resistance Tester
Automatisk avstängningJa
Batterityp(4) 1.5 V / AA
räknar4 siffror + 6 siffror med bakgrundsbelysning
Aktuellt mätområde0.5 mA till 35.0 A.
Dataloggning256-poster
VisaDigital LCD
Käftkapacitet1.53 "(39 mm)
Operativsystem Frekvens1390 Hz
Upplösning0.01 till 10 ohm
SäkerhetsgraderingIP30, EN 61010-2-032 & CATIV 600V Polutionsgrad 2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.06
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod9030390100
URSPRUNGSLANDGB

Produktinformation:

    • Markresistansområde (0.05 till 1500 ohm)
    • Motståndsnoggrannhet (lågt intervall +/- 1.5%, högt intervall +/- 35%)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MEGGER DET14C Clamp On Earth Resistance Tester 1500 Ohm
33 642 kr /enhet