Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MEGGER MIT230 Megahmmeter, 250/1000 VDC, Digital LCD | AC2UTK 2MY34

MEGGER MIT230 Megahmmeter, 250/1000 VDC, Digital LCD

Finns i lager
Artikel: AC2UTK Modell: MIT230Korsreferens: 2MY34
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
11 266 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBatteridriven megohmmeter
Noggrannhet+/- 3% +/- 2 siffror
Automatisk avstängningJa
VisaDigital LCD
Motstånd för isolering10K till 1000M ohm
Live Circuit Detektion0 till 600 VAC / DC
Utgångstest spänning250/500/1000 VDC
Kraftkälla(6) AA-batterier
Motståndsområde0 till 100 ohm
SäkerhetsgraderingKAT III 600V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.47
Fartygets höjd (cm)27.18
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod9030390100
URSPRUNGSLANDGB

Produktinformation:

    • Batteridriven megohmmeter som används för att mäta det elektriska motståndet, spänningen och kontinuiteten hos isolatorer inom intervallet 0 - 1000 megohms, 25 - 600 V respektive 0.01 - 100 ohm
    • Utrustad med en dual-digital display med en bågfunktion för att kopiera svaret från analoga mätare
    • Tillhandahåller handsfree tjänster för kontinuitetstest med en automatisk avstängningsmekanism som stänger av skärmen efter 5 minuters inaktivitet
    • Designad med CAT III 600 V säkerhetsbetyg

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetVisaMotstånd för isoleringUtgångstest spänningKraftkällaSäkerhetsgraderingPris
MEGGER MIT310 Megahmmeter, Dual LCD, 250 / 1000 VDC-utgång | AC2UTD 2MY17 MIT310+/- 3% +/- 2 siffrorDigital LCD10K till 1000M ohm250/500/1000 VDC(8) AA-batterierCAT III 600V, CAT IV 300V12 411 kr
MEGGER MIT330-EN Batteridriven Megohmmeter 250 / 1000vdc | AC2UTE 2MY19 MIT330-SV+/- 3% +/- 2 siffrorDigital LCD10K till 1000M ohm250/500/1000 VDC(8) AA-batterierCAT III 600V, CAT IV 300V14 878 kr
MEGGER MIT200 Batteridriven Megohmmeter 500vdc | AC2UTH 2MY31 MIT200+/- 3% +/- 2 siffrorDigital LCD1000M Ohms500 VDC(6) AA-batterierKAT III 600V8 693 kr
MEGGER MIT210 Batteridriven Megohmmeter 1000vdc | AC2UTJ 2MY32 MIT210+/- 3% +/- 2 siffrorDigital LCD10K till 1000M ohm1000 VDC(6) AA-batterierKAT III 600V9 094 kr
MEGGER BM5200 Batteridriven Megohmmeter 5000VDC | AH6YUE 36MG30 BM5200+ /-5%Digital / analog LCD100k ohm till 1T ohm250/500/1000/2500/5000 VDC(8) AA-batterierKAT III 600V41 106 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MEGGER MIT230 Megahmmeter, 250/1000 VDC, Digital LCD
11 266 kr /enhet