Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MEGGER MIT200 Batteridriven Megohmmeter 500vdc | AC2UTH 2MY31

MEGGER MIT200 Batteridriven Megohmmeter 500vdc

Finns i lager
Artikel: AC2UTH Modell: MIT200Korsreferens: 2MY31

Få det Maj 8, Onsdag
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
8 724 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBatteridriven megohmmeter
Noggrannhet+/- 3% +/- 2 siffror
Automatisk avstängningJa
VisaDigital LCD
Motstånd för isolering1000M Ohms
Live Circuit Detektion0 till 600 VAC / DC
Utgångstest spänning500 VDC
Kraftkälla(6) AA-batterier
Motståndsområde0 till 100 ohm
SäkerhetsgraderingKAT III 600V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.53
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)27.69
HS-kod9030330040
URSPRUNGSLANDGB

Produktinformation:

    • Auto Ranging (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetVisaMotstånd för isoleringUtgångstest spänningKraftkällaSäkerhetsgraderingPris
MEGGER MIT310 Megahmmeter, Dual LCD, 250 / 1000 VDC-utgång | AC2UTD 2MY17 MIT310+/- 3% +/- 2 siffrorDigital LCD10K till 1000M ohm250/500/1000 VDC(8) AA-batterierCAT III 600V, CAT IV 300V12 290 kr
MEGGER MIT330-EN Batteridriven Megohmmeter 250 / 1000vdc | AC2UTE 2MY19 MIT330-SV+/- 3% +/- 2 siffrorDigital LCD10K till 1000M ohm250/500/1000 VDC(8) AA-batterierCAT III 600V, CAT IV 300V16 793 kr
MEGGER MIT210 Batteridriven Megohmmeter 1000vdc | AC2UTJ 2MY32 MIT210+/- 3% +/- 2 siffrorDigital LCD10K till 1000M ohm1000 VDC(6) AA-batterierKAT III 600V9 231 kr
MEGGER MIT230 Megahmmeter, 250/1000 VDC, Digital LCD | AC2UTK 2MY34 MIT230+/- 3% +/- 2 siffrorDigital LCD10K till 1000M ohm250/500/1000 VDC(6) AA-batterierKAT III 600V11 709 kr
MEGGER BM5200 Batteridriven Megohmmeter 5000VDC | AH6YUE 36MG30 BM5200+ /-5%Digital / analog LCD100k ohm till 1T ohm250/500/1000/2500/5000 VDC(8) AA-batterierKAT III 600V36 439 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MEGGER MIT200 Batteridriven Megohmmeter 500vdc
8 724 kr /enhet