Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MENDA 35282 flaska One-touch Pump 4 ounce blå | AC8AZT 39H802

MENDA 35282 Flaska One-touch Pump 4 ounce blå

Finns i lager
Artikel: AC8AZT Modell: 35282Korsreferens: 39H802
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
567SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPumpflaska
GrundmaterialPlast
KroppsfärgBlå
Body MaterialPolyeten med hög täthet
Kapacitet4 oz.
StängningsfärgSilver
StängningsmaterialRostfritt stål
Djup2.125 "
ExamensintervallInte specificerad
Höjd3"
MunSmal
Skruvstängningsstorlek38-400 mm
FormaFyrkant
Bredd2.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod3923300000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelKroppsfärgBody MaterialMunBreddKapacitetStängningStängningsmaterialPris
MENDA 35270 Flaska One-Touch Pump 6 uns Orange | AC8AZH 39H792 35270PumpflaskaOrangePolyeten med hög täthetSmal2.12 "6 oz.-Rostfritt stål521SEK
MENDA 35271 Flaska One-Touch Pump 6 uns Orange | AC8AZJ 39H793 35271PumpflaskaOrangePolyeten med hög täthetSmal2.12 "6 oz.-Rostfritt stål496SEK
MENDA 35272 Flaska One-touch Pump 6 Ounce Orange | AC8AZK 39H794 35272PumpflaskaOrangePolyeten med hög täthetSmal2.12 "6 oz.-Rostfritt stål502SEK
MENDA 35273 Flaska One-Touch Pump 6 uns Grön | AC8AZL 39H795 35273PumpflaskaGrönPolyeten med hög täthetSmal2.12 "6 oz.-Rostfritt stål525SEK
MENDA 35274 Pump med en knapptryckning 6 uns Grön | AC8AZM 39H796 35274PumpflaskaGrönPolyeten med hög täthetSmal2.12 "6 oz.-Rostfritt stål530SEK
MENDA 35275 Flaska One-Touch Pump 6 uns Grön | AC8AZN 39H797 35275PumpflaskaGrönPolyeten med hög täthetSmal2.12 "6 oz.-Rostfritt stål566SEK
MENDA 35276 Flaska One-touch Pump 6 uns gul | AC8AZP 39H798 35276PumpflaskaGulPolyeten med hög täthetSmal2.12 "6 oz.-Rostfritt stål544SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MENDA 35282 Flaska One-touch Pump 4 ounce blå
567SEK /enhet