Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MERIT 08834133015 Klaffhjul 2 Diameter 1 Bredd Skaft 1/4-20 60 | AC4JLB 30C704

MERIT 08834133015 Klaffhjul 2 Diameter 1 Bredd skaft 1/4-20 60

Finns i lager
Artikel: AC4JLB Modell: 08834133015Korsreferens: 30C704

Få det Maj 15, Onsdag
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
132SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlipande klaffhjul
SlipmaterialAluminiumoxidblandning
Slipande typStängd kappa, hartsbindning
Diameter2"
GradeGrov
Grit60
Max. Varvtal25,000
Skaftstorlek1/4 "-20
SkafttypGängad
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod6805301000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterGradeGritMax. VarvtalSkaftstorlekSkafttypBreddPris
MERIT 08834137142 Klaffhjul 1-1 / 2 Diameter 1 Breddskaft 1/4 120 | AC4JGK 30C612 088341371421.5 "Änden12025,0001 / 4 "Rakt1"135SEK
MERIT 08834132101 Klaffhjul 1-1 / 2 Diameter 1 Breddskaft 1/4 240 | AC4JGP 30C616 088341321011.5 "Väldigt bra24025,0001 / 4 "Rakt1"142SEK
MERIT 08834137340 Klaffhjul 1-1 / 2 Diameter 1 Breddskaft 1/4 60 | AC4JGU 30C620 088341373401.5 "Grov6025,0001 / 4 "Rakt1"125SEK
MERIT 08834137141 Klaffhjul 1-1 / 2 Diameter 1 Breddskaft 1/4 80 | AC4JGW 30C622 088341371411.5 "Medium8025,0001 / 4 "Rakt1"125SEK
MERIT 08834137312 Klaffhjul 1 Diameter 1 Breddskaft 1/4 120 | AC4JHA 30C627 088341373121"Änden12030,0001 / 4 "Rakt1"98SEK
MERIT 08834137313 Klaffhjul 1 Diameter 1 Breddskaft 1/4 180 | AC4JHC 30C629 088341373131"Väldigt bra18030,0001 / 4 "Rakt1"104SEK
MERIT 08834137315 Klaffhjul 1 Diameter 1 Breddskaft 1/4 320 | AC4JHG 30C633 088341373151"Extra fin32030,0001 / 4 "Rakt1"79SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MERIT 08834133015 Klaffhjul 2 Diameter 1 Bredd skaft 1/4-20 60
132SEK /enhet