MERSEN FERRAZ 70306 Halvledarsäkringsbas, 750V, 30A, 1-polig förtennad, aluminiumlåda | CH4RPL

MERSEN FERRAZ 70306 Halvledarsäkringsbas, 750V, 30A, 1-polig förtennad, aluminiumlåda

Artikel: CH4RPL Modell: 70306

Få det Maj 13, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring Base
Växelspänning750V
Body Materialtermoplast
Ström30A
Frekvens50 / 60 Hz
Höjd1.37 "
Längd3"
Max. Säkringsbetyg30A
Antal poler1 pol
Bredd1.06 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.567
Fartygets höjd (cm)7.92
Fartygets längd (cm)18.54
Fartygets bredd (cm)9.19

Produktinformation:

    • Med förstärkt klämma

Produktvarianter

ProduktModellAntal polerBreddPris
MERSEN FERRAZ 70305 Halvledarsäkringsbas, 750V, 30A, Adderare, Tennpläterad, Aluminiumlåda | CH4RPK 70305Huggorm0.97 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ 70307 Halvledarsäkringsbas, 750V, 30A, 2-polig förtennad, aluminiumlåda | CH4RPM 703072 pol2.03 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ 70308 Halvledarsäkringsbas, 750V, 30A, 3-polig förtennad, aluminiumlåda | CH4RPN 703083 pol3"-
RFQ
MERSEN FERRAZ 70315 Halvledarsäkringsbas, 750V, 30A, Adder, Tennpläterad, Kopparskruv | CH4RPP 70315Huggorm0.97 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ 70316 Halvledarsäkringsbas, 750V, 30A, 1-polig förtennad, kopparskruv | CH4RPQ 703161 pol1.06 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ 70317 Halvledarsäkringsbas, 750V, 30A, 2-polig förtennad, kopparskruv | CH4RPR 703172 pol2.03 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ 70318 Halvledarsäkringsbas, 750V, 30A, 3-polig förtennad, kopparskruv | CH4RPT 703183 pol3"-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MERSEN FERRAZ 70306 Halvledarsäkringsbas, 750V, 30A, 1-polig förtennad, aluminiumlåda