MERSEN FERRAZ A60C60-121TI Kondensatorsäkring, 600V, 60A | CH4VED A60C175-121

MERSEN FERRAZ A60C60-121TI kondensatorsäkring, 600V, 60A

Artikel: CH4VED Modell: A60C60-121TIKorsreferens: A60C175-121

Få det Maj 17, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKondensatorsäkring
Växelspänning600V
Body MaterialGMG
Ström60A
Diameter1.22 "
Längd3.82 "
MonteringDirektmontering

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5345
Fartygets höjd (cm)15.09
Fartygets längd (cm)6.99
Fartygets bredd (cm)10.46

Produktvarianter

ProduktModellStrömPris
MERSEN FERRAZ A60C100-121 Kondensatorsäkring, 600V, 100A | CH4VCX A60C15-121 A60C100-121100A-
RFQ
MERSEN FERRAZ A60C100-121TI Kondensatorsäkring, 600V, 100A | CH4VCY A60C250-121 A60C100-121TI100A-
RFQ
MERSEN FERRAZ A60C10-121 Kondensatorsäkring, 600V, 10A | CH4VCZ A60C10-12110A-
RFQ
MERSEN FERRAZ A60C125-121 Kondensatorsäkring, 600V, 125A | CH4VDA A60C20-121 A60C125-121125A-
RFQ
MERSEN FERRAZ A60C125-121TI Kondensatorsäkring, 600V, 125A | CH4VDB A60C300-121 A60C125-121TI125A-
RFQ
MERSEN FERRAZ A60C150-121 Kondensatorsäkring, 600V, 150A | CH4VDC A60C25-121 A60C150-121150A-
RFQ
MERSEN FERRAZ A60C150-121TI Kondensatorsäkring, 600V, 150A | CH4VDD A60C150-121TI150A-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MERSEN FERRAZ A60C60-121TI kondensatorsäkring, 600V, 60A