Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MERSEN FERRAZ A6D350R Time Delay Fuse, 600V, 350A, Class RK1, 1 Pole | AG8LMG

MERSEN FERRAZ A6D350R Tidsfördröjningssäkring, 600V, 350A, Klass RK1, 1 pol

Finns i lager
Artikel: AG8LMG Modell: A6D350R

Få det Maj 7, Tisdag
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
2 279 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTidsfördröjningssäkring
Växelspänning600V
Amps350A
Body MaterialPolyTube
Ström350A
Diameter2.56 "
RamtypA6D
SäkringsklassKlass RK1
Längd11.63 "
MonteringClip
Antal poler1
FartTidsfördröjning
Spänning600V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6065
Fartygets höjd (cm)29.85
Fartygets längd (cm)6.65
Fartygets bredd (cm)6.65

Produktvarianter

ProduktModellAmpsStrömDiameterArtikelLängdPris
MERSEN FERRAZ A6D100R Tidsfördröjningssäkring, 600V, 100A, Klass RK1, 1-polig | AG8LLP A6D100R100A100A1.31 "Tidsfördröjningssäkring7.88 "584SEK
MERSEN FERRAZ A6D10R Säkring, Tidsfördröjning, 10 A, 600 V | AG8LLQ A6D10R10A--Säkring-187SEK
MERSEN FERRAZ A6D110R Tidsfördröjningssäkring, 600V, 0.1A, Klass RK1, 1-polig | AG8LLR A6D110R110A0.1A0.81 "Tidsfördröjningssäkring5"1 250 kr
MERSEN FERRAZ A6D125R Tidsfördröjningssäkring, 600V, 125A, Klass RK1, 1-polig | AG8LLT A6D125R125A125A1.81 "Tidsfördröjningssäkring9.63 "1 507 kr
MERSEN FERRAZ A6D12R Tidsfördröjningssäkring, 600V, 12A, Klass RK1, 1-polig | AG8LLU A6D12R12A12A0.81 "Tidsfördröjningssäkring5"187SEK
MERSEN FERRAZ A6D150R Tidsfördröjningssäkring, 600V, 150A, Klass RK1, 1-polig | AG8LLV A6D150R150A150A1.81 "Tidsfördröjningssäkring9.63 "1 250 kr
MERSEN FERRAZ A6D15R Säkring, Tidsfördröjning, 15 A, 600 V | AG8LLW A6D15R15A--Säkring-215SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MERSEN FERRAZ A6D350R Tidsfördröjningssäkring, 600V, 350A, Klass RK1, 1 pol
2 279 kr /enhet