DORIAN Räfflade verktyg


Filter
StilModellSkaftlängdKapacitetHuvudhöjdSkaftbreddTypHead LängdHuvudets breddTotal längdPris (ex moms)
A
FKT-50-D
2.75 "5/16 "och uppåt1"1 / 2 "Fast7 / 8 "1 / 2 "3.625 "2 307 SEK
B
CNC-75-1-2
3.25 "5/16 to 1-1/2"2"3 / 4 "CNC-modulär, liten diameter1.875 "1.5 "5.5 "14 532 SEK
A
FKT-75-M
3.25 "5/16 "och uppåt2"3 / 4 "Fast1.25 "3 / 4 "4.5 "2 841 SEK
A
FKT-100-M
4"5/16 "och uppåt2"3 / 4 "Fast1.25 "1"5.25 "3 131 SEK
B
CNC-100-1-2
4.5 "5/16 to 1-1/2"2"1"CNC-modulär, liten diameter1.875 "1.5 "6.75 "16 320 SEK
B
CNC-125-1-2
5"5/16 to 1-1/2"2"1.25 "CNC-modulär, liten diameter1.875 "1.5 "7.25 "16 831 SEK

Räfflade verktyg

Dorians knurlingsverktyg är utformade för användning med CNC- och svarvmaskiner för att trycka raka linjer, diamantmönster eller diagonala linjer på utsidan av verktyg eller utrustning för bättre grepp. Dessa riflingsverktyg kommer med fyrkantiga skaft och dubbla hjul för att skapa precisionsmönster med tänder med jämn stigning på alla cylindriska, runda eller plana ytor. Knurling görs på de arbetsstycken eller komponenter som är sammanfogade i en sammansättning. Du kan också använda dessa högpresterande Dorian-verktyg för att tillverka mekaniska pennor, kontrollknoppar och skivstång. De finns i olika skafthöjder, bredder och längder.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?