Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MERSEN FERRAZ A6D100R Tidsfördröjningssäkring, 600V, 100A, Klass RK1, 1-polig | AG8LLP

MERSEN FERRAZ A6D100R Tidsfördröjningssäkring, 600V, 100A, Klass RK1, 1 pol

Finns i lager
Artikel: AG8LLP Modell: A6D100R

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 581 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTidsfördröjningssäkring
Växelspänning600V
Amps100A
Body MaterialPolyTube
Ström100A
Diameter1.31 "
RamtypA6D
SäkringsklassKlass RK1
Längd7.88 "
MonteringClip
Antal poler1
FartTidsfördröjning
Spänning600V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets längd (cm)20.02
Fartygets bredd (cm)3.33

Produktvarianter

ProduktModellAmpsStrömDiameterArtikelLängdPris
MERSEN FERRAZ A6D10R Säkring, Tidsfördröjning, 10 A, 600 V | AG8LLQ A6D10R10A--Säkring-336SEK
MERSEN FERRAZ A6D110R Tidsfördröjningssäkring, 600V, 0.1A, Klass RK1, 1-polig | AG8LLR A6D110R110A0.1A0.81 "Tidsfördröjningssäkring5"3 075 kr
MERSEN FERRAZ A6D125R Tidsfördröjningssäkring, 600V, 125A, Klass RK1, 1-polig | AG8LLT A6D125R125A125A1.81 "Tidsfördröjningssäkring9.63 "3 341 kr
MERSEN FERRAZ A6D12R Tidsfördröjningssäkring, 600V, 12A, Klass RK1, 1-polig | AG8LLU A6D12R12A12A0.81 "Tidsfördröjningssäkring5"428SEK
MERSEN FERRAZ A6D150R Tidsfördröjningssäkring, 600V, 150A, Klass RK1, 1-polig | AG8LLV A6D150R150A150A1.81 "Tidsfördröjningssäkring9.63 "3 053 kr
MERSEN FERRAZ A6D15R Säkring, Tidsfördröjning, 15 A, 600 V | AG8LLW A6D15R15A--Säkring-448SEK
MERSEN FERRAZ A6D175R Säkring, Tidsfördröjning, 175 A, 600 V | AG8LLX A6D175R175A--Säkring-2 500 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MERSEN FERRAZ A6D100R Tidsfördröjningssäkring, 600V, 100A, Klass RK1, 1 pol
1 581 kr /enhet