Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MERSEN FERRAZ A6T600 Fuse, Fast Acting, 600V, 600A, Class T, 1 Pole | AG8LQB

MERSEN FERRAZ A6T600 säkring, snabbverkande, 600V, 600A, klass T, 1 pol

Finns i lager
Artikel: AG8LQB Modell: A6T600
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
6 003 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Växelspänning600V
Amps600A
Body MaterialGMG
Ström600A
Diameter2.06 "
RamtypA6T
SäkringsklassKlass T
Längd3.98 "
Monteringbultad
Antal poler1
FartSnabbt agerande
Spänning600V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.396
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)10.46
Fartygets bredd (cm)2.84

Produktvarianter

ProduktModellAmpsStrömDiameterLängdMonteringFartPris
MERSEN FERRAZ A6T1 Säkring, Snabbverkande, 600V, 1A, Klass T, 1-polig | AG8LPA A6T11A1A0.57 "1.5 "ClipSnabbt agerande346SEK
MERSEN FERRAZ A6T10 Säkring, Snabbverkande, 600V, 10A, Klass T, 1-polig | AG8LPB A6T1010A10A0.57 "1.5 "ClipSnabbt agerande282SEK
MERSEN FERRAZ A6T110 Säkring, 110 A, 600V AC | AG8LPC A6T110110A-----571SEK
MERSEN FERRAZ A6T125 Säkring, Snabbverkande, 600V, 125A, Klass T, 1-polig | AG8LPD A6T125125A125A1.07 "3.26 "bultadSnabbt agerande1 012 kr
MERSEN FERRAZ A6T15 Säkring, Snabbverkande, 600V, 15A, Klass T, 1-polig | AG8LPE A6T1515A15A0.57 "1.5 "ClipSnabbt agerande197SEK
MERSEN FERRAZ A6T150 Säkring, Snabbverkande, 600V, 150A, Klass T, 1-polig | AG8LPF A6T150150A150A1.07 "3.26 "bultadSnabbt agerande544SEK
MERSEN FERRAZ A6T175 Säkring, Snabbverkande, 600V, 175A, Klass T, 1-polig | AG8LPG A6T175175A175A1.07 "3.26 "bultadSnabbt agerande571SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MERSEN FERRAZ A6T600 säkring, snabbverkande, 600V, 600A, klass T, 1 pol
6 003 kr /enhet