Mersen Ferraz ATDR2-säkring används i elektriska kretsar för att ge exakt tidsfördröjningsskydd mot överströmsförhållanden, vilket säkerställer oavbruten drift av känsliga maskiner och utrustning. Denna säkring används i små motorer, kontaktorer, belysning, värme & allmänna belastningar och grenkretsskydd.
Funktioner:
- Denna säkring har en tidsfördröjning för att tillgodose motorstartströmmar och har förbättrad cyklisk förmåga för frekventa motorstarter/stopp utan störande säkringsöppning.
- Denna säkring erbjuder den höga strömbegränsningsförmågan för låg topp-genomström.
- Den erbjuder en design i avvisande stil för att förhindra ersättningsfel när den används med rekommenderade säkringsblock.
- Denna säkring erbjuder glasfiberkropp som ger dimensionsstabilitet i tuffa industriella miljöer.
- Den har ett högkvalitativt kiseldioxidfyllmedel för att säkerställa snabb bågsläckning och optimal strömbegränsning.
Vanliga frågor och svar:
F. Kommer ATDR2-säkringen med några säkerhets- eller identifieringsfunktioner?
S. Ja, den har en orange etikett med hög synlighet för enkel igenkänning och metallpräglat datum och katalognummer för spårbarhet och varaktig identifiering.
F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag installerar eller byter ut ATDR2-säkringen?
A.
- Koppla från strömkretsen genom att stänga av strömförsörjningen och verifiera dess status.
- Följ procedurer för lockout/tagout för att förhindra oavsiktlig strömåterställning.
- Kontrollera att du har rätt ersättningssäkring med rätt värden.
- Inspektera säkringshållaren eller blocket visuellt för skador eller slitage före installation.
- Ladda ur kondensatorer på ett säkert sätt för att förhindra elektriska stötar.
- Följ tillverkarens riktlinjer för installation och utbyte.
- Låt utrustningen svalna om den nyligen varit i drift.
- Använd en momentnyckel eller rekommenderade vridmomentvärden när du säkrar säkringen.
- Se till att kretsen inte är överbelastad och åtgärda underliggande problem som orsakar upprepade säkringar.
- Inspektera ledningarna för skador eller slitage när du arbetar på kretsen.
- Ha en lämplig brandsläckare för elbränder i närheten.
F. Vad är skillnaden mellan en tidsfördröjningssäkring och en snabbverkande säkring?
A. Tidsfördröjningssäkring har en inbyggd fördröjning för att motstå tillfälliga strömstötar, vilket säkerställer att utrustningen startar smidigt, medan snabbverkande säkringar reagerar omedelbart på överströmmar, vilket ger snabbt skydd mot kortslutning och överbelastning.