EAGLE Brandfarligt vätskesäkerhetsskåp, väggmontering


Filter
Kapacitet: 24 gal. , Färg: Gul , Djup: 12 " , Dörröppningshöjd: 39 " , Dörröppningsbredd: 40 " , Höjd: 44 " , Material: Galvaniserat stål , Antal dörrar: 2 , Antal hyllor: 3 , Säkerhetsskåp Tillämpning: Brännbart skåp , Typ av säkerhetsskåp: Wall Mount , Bredd: 43 "
StilModellDörr TypFinishPris (ex moms)
A
1976
ManuellPulverlack12 423 SEK
B
1975
SjälvslutandeHög glans, blyfri pulverlack14 174 SEK

Brandfarligt vätskesäkerhetsskåp, väggmontering

Eagle 24-liters säkerhetsskåp är gjorda av 18-gauge (1 mm) styvt stål och är bäst lämpade för förvaring av brännbara och potentiellt farliga vätskor och material. Sidorna, toppen, botten och dörrarna på dessa skåp är kapabla att upprätthålla ogynnsamma förhållanden på grund av sin dubbelväggiga konstruktion och ett 1-1/2 tum (3.8 cm) luftutrymme mellan väggarna. Dessa skåp har två ventiler ytterligare utrustade med en brandskärm, en kåpa och& gängade beslag för att minska installationsavbrott och en högglans pulverlackerad finish med en tydligt synlig röd trespråkig varningssignal. De är FM-godkända och överensstämmer med NFPA Code 30 och OSHA standarder och erbjuds i själv- och manuellt stängande dörralternativ på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?