Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MERSEN FERRAZ ATM12 Snabbverkande Midget-säkring, 600VAC, 12A, 1-polig | AG8LWE

MERSEN FERRAZ ATM12 Snabbverkande Midget-säkring, 600VAC, 12A, 1-polig

Finns i lager
Artikel: AG8LWE Modell: ATM12

Få det Maj 8, Onsdag
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
128SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Växelspänning600V
Amps12A
Body MaterialGMG
Ström0.5A
Diameter0.41 "
Ramtypbankomat
SäkringsklassDvärg
Längd1.5 "
MonteringClip
Antal poler1
FartSnabbt agerande
Spänning600V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)1.04

Produktvarianter

ProduktModellAmpsStrömArtikelFartPris
MERSEN FERRAZ ATM1 Säkring, 1 A, 600V AC | AG8LVZ ATM11A-Säkring-128SEK
MERSEN FERRAZ ATM1/2 Snabbverkande Midget-säkring, 600VAC, 0.5A, 1-polig | AG8LWA ATM1 / 20.5A0.5ASäkringSnabbt agerande128SEK
MERSEN FERRAZ ATM1/4 Säkring, 1/4 A, 600V AC | AG8LWB ATM1 / 40.25A-Säkring-128SEK
MERSEN FERRAZ ATM10 Snabbverkande Midget-säkring, 600VAC, 10A, 1-polig | AG8LWC ATM1010A10ASäkringSnabbt agerande128SEK
MERSEN FERRAZ ATM1-1/2 Säkring, 1 1/2 A, 600V AC | AG8LWD ATM1-1 / 21.5A-Säkring-128SEK
MERSEN FERRAZ ATM15 Säkring, 15 A, 600V AC | AG8LWF ATM1515A-Säkring-128SEK
MERSEN FERRAZ ATM2 Snabbverkande Midget-säkring, 600VAC, 2A, 1-polig | AG8LWG ATM22A2ASäkringSnabbt agerande128SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MERSEN FERRAZ ATM12 Snabbverkande Midget-säkring, 600VAC, 12A, 1-polig
128SEK /enhet