Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MERSEN FERRAZ ATQR3/4 Tidsfördröjningssäkring, 600V, 0.75A, Klass CC, 1-polig | AG8MAB

MERSEN FERRAZ ATQR3/4 tidsfördröjningssäkring, 600V, 0.75A, klass CC, 1 pol

Finns i lager
Artikel: AG8MAB Modell: ATQR3/4
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
165SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTidsfördröjningssäkring
Växelspänning600V
Amps0.75A
Body MaterialGMG
Ström0.75A
Diameter0.41 "
RamtypATQR
Frekvens50 / 60 Hz
SäkringsklassKlass CC
Längd1.5 "
MonteringClip
Antal poler1
FartTidsfördröjning
Spänning600V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)1.04

Produktvarianter

ProduktModellAmpsStrömArtikelPris
MERSEN FERRAZ ATQR1/2 Tidsfördröjningssäkring, 600VAC, 0.5A, 1 Pol | AG8LZH ATQR1 / 20.5A-Säkring157SEK
MERSEN FERRAZ ATQR1/4 Tidsfördröjningssäkring, 600V, 0.25A, Klass CC, 1-polig | AG8LZJ ATQR1 / 40.25A0.25ATidsfördröjningssäkring165SEK
MERSEN FERRAZ ATQR1/8 Tidsfördröjningssäkring, 600V, 125A, Klass CC, 1-polig | AG8LZK ATQR1 / 80.125A125ATidsfördröjningssäkring165SEK
MERSEN FERRAZ ATQR10 Säkring, 10 A, 600V AC | AG8LZL ATQR1010A-Säkring150SEK
MERSEN FERRAZ ATQR1-1/2 Säkring, 1 1/2 A, 600V AC | AG8LZM ATQR1-1 / 21.5A-Säkring157SEK
MERSEN FERRAZ ATQR1-1/4 Säkring, 1 1/4 A, 600V AC | AG8LZN ATQR1-1 / 41.25A-Säkring165SEK
MERSEN FERRAZ ATQR1-1/8 Tidsfördröjningssäkring, 600V, 1.125A, Klass CC, 1-polig | AG8LZP ATQR1-1 / 81.125A1.125ATidsfördröjningssäkring165SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MERSEN FERRAZ ATQR3/4 tidsfördröjningssäkring, 600V, 0.75A, klass CC, 1 pol
165SEK /enhet