MERSEN FERRAZ R300464 Säkring, 550A | CH6BEE A070UD32TTI550

MERSEN FERRAZ R300464 Säkring, 550A

Artikel: CH6BEE Modell: R300464Korsreferens: A070UD32TTI550

Få det Maj 13, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7955
Fartygets höjd (cm)8.99
Fartygets längd (cm)24.51
Fartygets bredd (cm)14.5

Produktvarianter

ProduktModellPris
MERSEN FERRAZ A300081 Säkring, 900A | CH4UFG PC33UD69V900TF A300081-
RFQ
MERSEN FERRAZ A300173 Säkring, 700A | CH4UFJ PC32UD69V700EF A300173-
RFQ
MERSEN FERRAZ A300196 Säkring, 450A | CH4UFK A070UD32KI450 A300196-
RFQ
MERSEN FERRAZ A300219 Säkring, 550A | CH4UFL PC33UD69V550EF A300219-
RFQ
MERSEN FERRAZ A300242 Säkring, 800A | CH4UFM A070UD33KI800 A300242-
RFQ
MERSEN FERRAZ A300265 Säkring, 1100A | CH4UFN PC33UD69V11CD1A A300265-
RFQ
MERSEN FERRAZ B300082 Säkring, 1000A | CH4WHR PC33UD69V1000TF B300082-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MERSEN FERRAZ R300464 Säkring, 550A