Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MERSEN FERRAZ STXT04S1004XA Överspänningsskydd 3p 20ka Typ1 | AA8MQA 19D583

MERSEN FERRAZ STXT04S1004XA Överspänningsskydd 3p 20ka Typ1

Finns i lager
Artikel: AA8MQA Modell: STXT04S1004XAKorsreferens: 19D583
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
28 282 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖverspänningsskydd
Djup4"
KapslingstypNEMA 4X
Filter typFiltrering
Längd6"
Plats TypTyp 1
Max. Fortsatt driftspänning320V
Max. Överspänningsström per läge50kA
Max. Överspänningsström per fas100kA
Lägen för skyddLL, LG, LN, NG
MonteringsstilSkruva
Brusreduceringsgrad NRR-50db från 10kHz till 100MHz
Nominell urladdningsström20kA
Antal poler3
Antal ledningar4
Fas3S
Kortslutningsström200kA
TypÖverspänningsfälla
Spänning277/480
SpänningsskyddLN 1200V, LG 1200V, NG 1200V, LL 2000V
Bredd7.5 "
Wire4
Wire Gauge8 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.98
Fartygets höjd (cm)14.48
Fartygets längd (cm)30.73
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod8537109070
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MERSEN FERRAZ STXT04S1004XA Överspänningsskydd 3p 20ka Typ1
28 282 kr /enhet