RANCO Kontroller för enstaka tryck


Filter
Inhägnad: NEMA 1
StilModellTypförbindelseOlika tryckFunktion MonteringMätområdeVäxla åtgärdByt typPris (ex moms)
A
O20-7006
Högt tryckKopparkapillär med glansmutter40 till 150 PSIFör att skydda kompressorn mot för högt systemtryck, vilket kan orsakas av kondensfläktfelUniversell100 till 400 psiÖppnas vid lågt tryckDPST1 622 SEK
A
O16-108
Högt tryckKopparkapillär med glansmutter40 till 150 PSIFör att skydda kompressorn mot för högt systemtryck, vilket kan orsakas av kondensfläktfelUniversell100 till 400 psiÖppnar vid högt / lågt tryckSPDT1 628 SEK
A
O11-1711
Högt tryckKopparkapillär med glansmutter40 till 150 PSIFör att skydda kompressorn mot för högt systemtryck, vilket kan orsakas av kondensfläktfelUniversell150 till 450 psiÖppnas vid högt tryckSPST1 098 SEK
B
o16-624
LågtryckFlänsmutter5 till 38 PSIKontroll av lågt tryckFäste eller ytmontering(12 ") till 80 PSIÖppnas vid lågt tryckSPST1 257 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?