Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MERSEN FERRAZ TRS40R Säkring, Tidsfördröjning, 40 A, 600V AC | AG8WRK

MERSEN FERRAZ TRS40R Säkring, Tidsfördröjning, 40 A, 600V AC

Finns i lager
Artikel: AG8WRK Modell: TRS40R
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
302SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Amps40A
RamtypTRS
Antal poler1
Spänning600V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.144
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)2.69

Produktinformation:

Mersen Ferraz TRS40R säkring skyddar elektriska kretsar och utrustning från överströmsförhållanden och används på platser där elektriska system löper risk för överbelastning eller kortslutning.

Funktioner:

  • Mersen Ferraz TRS40R-säkring har en valfri solid-state SmartSpot-säkringsindikator och levereras med tidsfördröjningsfunktion, idealisk för att ta emot motorstarter och transformatorstartströmmar utan onödiga kretsavbrott.
  • Denna säkring erbjuder strömbegränsande möjligheter, minimerar topp-genomsläppsströmnivåer för att skydda utrustning från destruktiva överströmmar.
  • Den är utrustad med en design i avvisande stil som säkerställer kompatibilitet när den används med rekommenderade säkringsblock, vilket minskar risken för felaktiga byten.
  • Denna säkring är designad med en lättläst etikett, vilket underlättar snabb varumärkesigenkänning och problemfritt byte under underhåll.
  • Den har ett metallpräglat datum och katalognummer, vilket förbättrar spårbarheten och långsiktig identifiering för kvalitetskontroll och underhållsspårning.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är fördelen med att använda tidsfördröjningssäkring?

A. Tidsfördröjningssäkringar kan motstå tillfälliga överströmmar under motorstarter och transformatorstartströmmar utan att lösa ut, vilket säkerställer smidig drift av utrustningen.

F. Vad är SmartSpots säkringsindikator och hur fungerar den?

S. SmartSpot-indikatorn ger en visuell signal när säkringen har gått, vilket gör det lättare att identifiera felaktiga kretsar. Det fungerar genom att ändra färg eller visa en symbol.

Produktvarianter

ProduktModellAmpsStrömDiameterArtikelLängdPris
MERSEN FERRAZ TRS110R Säkring, Tidsfördröjning, 110 A, 600V AC | AG8WQW TRS110R110A--Säkring-1 423 kr
MERSEN FERRAZ TRS125R Tidsfördröjningssäkring, 600VAC, 125A, 1-polig | AG8WQX TRS125R125A125A1.81 "Säkring9.63 "1 151 kr
MERSEN FERRAZ TRS12R Säkring, Tidsfördröjning, 12 A, 600V AC | AG8WQY TRS12R12A--Säkring-170SEK
MERSEN FERRAZ TRS15/100R Tidsfördröjningssäkring, 600V, 0.15A, Klass RK5, 1-polig | AG8WQZ TRS15/100R0.15A0.15A0.81 "Tidsfördröjningssäkring5"183SEK
MERSEN FERRAZ TRS150R Säkring, Tidsfördröjning, 150 A, 600V AC | AG8WRA TRS150R150A--Säkring-1 993 kr
MERSEN FERRAZ TRS3/10R Tidsfördröjningssäkring, 600V, 0.3A, Klass RK5, 1-polig | AG8WRB TRS3/10R0.3A0.3A0.81 "Tidsfördröjningssäkring5"207SEK
MERSEN FERRAZ TRS300R Säkring, Tidsfördröjning, 300 A, 600V AC | AG8WRC TRS300R300A--Säkring-2 371 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MERSEN FERRAZ TRS40R Säkring, Tidsfördröjning, 40 A, 600V AC
302SEK /enhet