METRO 2SPN55AC Trådvagn 24 tum Bredd 48 tum Längd | AD9ZRV 4W651

METRO 2SPN55AC Trådvagn 24 tum Bredd 48 tum Längd

Finns i lager
Artikel: AD9ZRV Modell: 2SPN55ACKorsreferens: 4W651

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 211 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådvagn
Justerbara steg1"
Caster Dia.5"
HjulmaterialGummi
Caster Typ(4) Vrid med stötfångare
FärgSilver
Finishkrom
Läpphöjd1 / 4 "
Lastkapacitet600 lb.
MaterialStål
Antal hyllor2
Totala höjden39 "
Total längd48 "
Total bredd24 "
Hylllängd48 "
Hyllbredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.78
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)125.98
Fartygets bredd (cm)62.48
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHyllbreddCaster TypMaterialAntal hyllorTotala höjdenTotal längdTotal breddHylllängdPris
METRO 2SPN33AC Trådvagn 18 tum Bredd 36 tum Längd Krom | AD9ZRR 4W648 2SPN33AC18 "(4) Vrid med stötfångarekrom239 "36 "18 "36 "4 552 kr
METRO 2SPN35AC Trådvagn 18 tum Bredd 48 tum Längd Krom | AD9ZRT 4W649 2SPN35AC18 "(4) Vrid med stötfångarekrom239 "48 "18 "48 "5 548 kr
METRO 2SPN53AC Trådvagn 24 tum Bredd 36 tum Längd | AD9ZRU 4W650 2SPN53AC24 "(4) Vrid med stötfångareStål239 "36 "24 "36 "5 784 kr
METRO N336BC trådvagn 18 tum bredd 36 tum längd krom | AD9ZRW 4W652 N336BC18 "(4) Vridkrom469 "36 "18 "36 "7 143 kr
METRO N356BC trådvagn 18 tum bredd 48 tum längd krom | AD9ZRX 4W653 N356BC18 "(4) Vrid med stötfångarekrom469 "48 "18 "48 "7 972 kr
METRO N366BC trådvagn 18 tum bredd 60 tum längd krom | AD9ZRY 4W654 N366BC18 "(4) Vrid med stötfångarekrom469 "60 "18 "60 "8 310 kr
METRO N536BC trådvagn 24 tum bredd 36 tum längd krom | AD9ZRZ 4W655 N536BC24 "(4) Vrid med stötfångarekrom469 "36 "24 "36 "8 151 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

METRO 2SPN55AC Trådvagn 24 tum Bredd 48 tum Längd
6 211 kr /enhet