Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

METRO 5MB svängbart spindelhjul med broms 5 tum 200 Lb | AE2TTE 4ZJ37

METRO 5MB svängbart spindelhjul med broms 5 tum 200 Lb

Finns i lager
Artikel: AE2TTE Modell: 5 MBKorsreferens: 4ZJ37

Få det Maj 8, Onsdag
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
451SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridbar spindelhjul med broms
Broms typSida
Caster Brake ingårJa
Caster Load Rating Range0 till 299 pund
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
HjulmaterialGummi
HjulformStandard
KärnfärgSvart
RamfinishElförzinkad
Ladda betyg200 lb.
Icke-märkningNej
Antal hjul1
Totala höjden6 3 / 32 "
RacewayDubbelkula härdad
Stam Dia.53 / 64 "
Stamlängd2.187 "
StammtypFriktionsring
Temp. Räckvidd-30 grader till 160 grader F.
HjullagerSintrat stål
HjulfärgSvart
Hjuldiameter5"
HjulmaterialGummi
Hjulbredd1 9 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHjullagerCaster Load Rating RangeHjulmaterialHjulfärgHjulmaterialHjulbreddKärnfärgLadda betygPris
METRO 5MDBA Svänghjul med bromshöjd 5" | AB6ANJ 20W853 5MDBA--------602SEK
METRO 5MDBXA Svänghjul med bromshöjd 5 tum | AB6ANK 20W854 5MDBXA--------598SEK
METRO 5MPB svängbart spindelhjul med broms 5 tum 300 lb | AB9QBQ 2ENG6 5 MPBBoll300 till 999 pundpolyuretanGråpolyuretan1.25 "Grå300 lb.796SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

METRO 5MB svängbart spindelhjul med broms 5 tum 200 Lb
451SEK /enhet