Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

METRO 5MDBA Svänghjul med bromshöjd 5 | AB6ANJ 20W853

METRO 5MDBA svängbart spindelhjul med bromshöjd 5"

Finns i lager
Artikel: AB6ANJ Modell: 5MDBAKorsreferens: 20W853

Få det Maj 8, Onsdag
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
602SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridbar spindelhjul med broms
Lastkapacitet250 lb.
MaterialHigh Modulus gummi
Totala höjden5"
Total bredd1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHjullagerCaster Load Rating RangeHjulmaterialHjulfärgHjulmaterialHjulbreddKärnfärgLadda betygPris
METRO 5MDBXA Svänghjul med bromshöjd 5 tum | AB6ANK 20W854 5MDBXA--------598SEK
METRO 5MPB svängbart spindelhjul med broms 5 tum 300 lb | AB9QBQ 2ENG6 5 MPBBoll300 till 999 pundpolyuretanGråpolyuretan1.25 "Grå300 lb.796SEK
METRO 5MB svängbart spindelhjul med broms 5 tum 200 Lb | AE2TTE 4ZJ37 5MBSintrat stål0 till 299 pundGummiSvartGummi1 9 / 32 "Svart200 lb.451SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

METRO 5MDBA svängbart spindelhjul med bromshöjd 5"
602SEK /enhet