A B lager: Boll , Arbetscykel: Kontinuerlig , Ram: 215T , Rammaterial: Gjutjärn , grön certifiering eller annat erkännande: NEMA PremiumR-klassad , klass för farliga platser: 1 A,B,C,D , Hz: 60 Hz , Inverter klassad: Ja , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motordesign: 3-fas , Motorns monteringsposition: Horisontell , Motoraxeldesign: Nycklad , Termiskt motorskydd: Ingen , NEMA Design: B , Antal hastigheter: 1 , Fas: 3 , Servicefaktor: 1.15 , Axel Dia.: 1 3 / 8 " , Skaftlängd: 3 3 / 8 " , Temp. Koda: T2B , Garanti: 1 år.