METRO MBX2201TL-LT Medicinsk vagn, stål, 5 hyllor, 45 höjd, 24-1/4 bredd, 30 djup | AC8PCU 3CWH4

METRO MBX2201TL-LT Medicinsk vagn, stål, 5 hyllor, 45" höjd, 24-1/4" bredd, 30" djup

Finns i lager
Artikel: AC8PCU Modell: MBX2201TL-LTKorsreferens: 3CWH4

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

31 694 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMedicinsk vagn
SkåpfärgLight Taupe
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulstorlek5"
Caster Typ2 vridbar med broms, 2 vridbar med lås
LådfärgLight Taupe
Låda dra färgLight Taupe
Lastkapacitet600 lb.
MaterialStålhus / lådor, polymerkomponenter
Antal lådor(2) 3 "H, (2) 6" H, (1) 12 "H
Antal hyllor5
Övergripande djup30 "
Totala höjden45 "
Total bredd24.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 71.55
Fartygets höjd (cm)127
Fartygets längd (cm)86.36
Fartygets bredd (cm)71.12
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddHjulmaterialHjulstorlekLastkapacitetAntal lådorAntal hyllorÖvergripande djupTotala höjdenPris
METRO MBX3110TL-DT Medicinsk vagn Stål / polymer Ljus / mörk Taupe | AC8PBW 3CWF1 MBX3110TL-DT24.25 "polyuretan5"600 lb.(3) 3 "H, (1) 6" H, (1) 9 "H530 "39 "29 993 kr
METRO MBX3110TL-LT Medicinsk vagn Stål / polymer Lt. Taupe | AC8PBX 3CWF2 MBX3110TL-LT24.25 "polyuretan5"600 lb.(3) 3 "H, (1) 6" H, (1) 9 "H530 "39 "29 993 kr
METRO MBX3110TL-RE Medicinsk vagn Stål / polymer Röd / l.taupe | AC8PBY 3CWF3 MBX3110TL-RE24.25 "polyuretan5"600 lb.(3) 3 "H, (1) 6" H, (1) 9 "H530 "39 "29 993 kr
METRO MBX3110TL-SB Medicinsk vagn Stål / polymer Taupe / blå | AC8PBZ 3CWF4 MBX3110TL-SB24.25 "polyuretan5"600 lb.(3) 3 "H, (1) 6" H, (1) 9 "H530 "39 "29 993 kr
METRO MBX3110TL-YE Medicinsk vagn Stål / polymer Taupe / gul | AC8PCA 3CWF5 MBX3110TL-YE24.25 "polyuretan5"600 lb.(3) 3 "H, (1) 6" H, (1) 9 "H530 "39 "29 993 kr
METRO MBX1210TL-DT Medicinsk vagn Stål / polymer Ljus / mörk Taupe | AC8PCB 3CWF6 MBX1210TL-DT24.25 "polyuretan5"600 lb.(1) 3 "H, (2) 6" H, (1) 9 "H430 "39 "29 790 kr
METRO MBX1210TL-LT Medicinsk vagn Stål / polymer Ljusgrå | AC8PCC 3CWF7 MBX1210TL-LT24.25 "polyuretan5"600 lb.(1) 3 "H, (2) 6" H, (1) 9 "H430 "39 "29 790 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

METRO MBX2201TL-LT Medicinsk vagn, stål, 5 hyllor, 45" höjd, 24-1/4" bredd, 30" djup
31 694 kr /enhet