METRO MW108 Verktygsvagn Rostfritt stål 2 massiva hyllor 24wx36l | AE8YFR 6GJY0

METRO MW108 Utility Cart Rostfritt stål 2 solida hyllor 24wx36l

Finns i lager
Artikel: AE8YFR Modell: MW108Korsreferens: 6GJY0

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 835 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUtility varukorgen
Caster Dia.5"
HjulmaterialGummi
Hjulstorlek5"
Caster Typ4 vridbara
FärgSilver
ByggRostfritt stål
Avstånd mellan hyllorJusterbar
FinishRostfritt stål
Handle2
Handtag ingårJa
Lastkapsel. per hyllan600 lb
Lastkapacitet375 lb.
MaterialRostfritt stål
Antal hyllor2
Totala höjden7"
Total längd37.25 "
Total bredd25.625 "
Hylllängd36 "
Hyllbredd24 "
TypTvå hyllor

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)94.62
Fartygets bredd (cm)65.09
HS-kod9403200020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishCaster Dia.HjulmaterialHandleHandtag ingårLastkapacitetMaterialAntal hyllorPris
METRO MW203 Verktygsvagn Rostfritt stål 26x18x38 3 hylla | AB6ADQ 20W632 MW203Rostfritt stål4"GummiSSJa375 lb.Wire315 573 kr
METRO MW204 Bruksvagn Rostfritt stål 32x18x38 3 Hylla | AB6ADR 20W633 MW204Rostfritt stål4"GummiSSJa375 lb.Wire316 507 kr
METRO MW402 Verktygsvagn Ss / krom 32x18x38 3 Hylla | AB6ADV 20W636 MW402SS och Chrome4"GummiSSJa375 lb.Wire37 824 kr
METRO MW403 Bruksvagn Ss/krom 38x18x38 3 Hylla | AB6ADW 20W637 MW403SS och Chrome4"GummiSSJa375 lb.Wire38 545 kr
METRO MW404 Verktygsvagn Ss / krom 38x21x38 3 Hylla | AB6ADX 20W638 MW404SS och Chrome5"GummiSSJa375 lb.Wire39 595 kr
METRO MW601 Verktygsvagn Chrome 26x18x38 2 hylla | AB6ADZ 20W640 MW601krom4"GummikromJa375 lb.Wire24 390 kr
METRO MW602 Verktygsvagn Rostfritt stål 26x18x38 2 hylla | AB6AEA 20W641 MW602Rostfritt stål4"GummiSSJa375 lb.Wire29 271 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

METRO MW108 Utility Cart Rostfritt stål 2 solida hyllor 24wx36l
13 835 kr /enhet